Pompe en ligne Wilo-Atmos GIGA-I 200/305-45/4-S1 (2219197)

Main media

Pompe en ligne Wilo-Atmos GIGA-I 200/305-45/4-S1 à moteur ventilé pour le pompage d'eau de chauffage, de mélanges eau-glycol sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et de refroidissement. (2219197)

 
 

Détails du produit

Atmos giga-i

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Atmos giga-i

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe de circulation en ligne

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

200 mm

diamètre raccordement côté alimentation

200 mm

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

fonte GG 20 (GJL-200)

température moyenne (permanente)

-20...140 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

16 bar

classe d'efficacité du moteur

IE3

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

297.83 kPa

débit volumétrique (BEP)

410.4 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.4

puissance électrique du moteur (P2)

45 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

fonte

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

820 mm

diamètre raccordement côté refoulement

DN 200

tension assignée (Ue)

400...400 V

température ambiante

0...40 °C

régime

1450 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

40.1 m

volume refoulé max.

640 m³/h

nombre de phases

3

Intensité

86.9 A

diamètre raccordement côté alimentation

DN 200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.