Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
Type raccordement côté sortie
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté alimentation
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté alimentation
Raccord côté d'alimentation
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
Classe de qualité corps de pompe
Classe d'isolation selon IEC
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
Norme de communication mobile 4G (LTE)
Norme de communication mobile 2G (GSM)
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Compteur d'impulsions d'interface
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Norme de communication mobile 5G
Classe d'efficacité du moteur
Type de raccordement côté sortie
Raccordement standard côté entrée
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Indice d'efficacité minimum (MEI)
Puissance électrique du moteur (P2)
Puissance électrique du moteur (P1)
Matériau de la turbine/roue de pompe
Norme de communication mobile 3G (UMTS)
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Avec interface de communication RS-485
Avec interface de communication RS-232
Standard radio WLAN 802.11
Classe de protection (IP)
Contact de commutation hors tension
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour PROFIBUS