Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 16
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 16
Type raccordement côté sortie
à bride
Diamètre raccordement côté refoulement
100 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
100 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
DN 100
Diamètre raccordement côté alimentation
DN 100
Raccord côté d’alimentation
à bride
Classe de qualité matériau hélice
fonte GG 20 (GJL-200)
Température moyenne (permanente)
-20...140 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
16 bar
Classe d'efficacité du moteur
IE3
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-2
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
227.319306 kPa
Débit volumétrique (BEP)
245.8 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
0.4
Puissance électrique du moteur (P2)
15 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
fonte
Classe de protection (IP)
IP55
Longueur d’encastrement
500 mm
Tension assignée (Ue)
400...400 V
Température ambiante
0...40 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
33.14 m
Volume refoulé max.
308 m³/h