Pompe en ligne double Wilo-VeroTwin-DPL32/135-1,1/2 (2121241)

Main media

Pompe en ligne double Wilo-VeroTwin-DPL32/135-1,1/2 à moteur ventilé pour le pompage d'eau et mélanges eau-glycol sans matière abrasive dans les installations de chauffage, d'eau froide et d'eau de refroidissement. (2121241)

 
 

Détails du produit

Verotwin-dpl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Verotwin-dpl

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe de circulation en ligne

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

type raccordement côté sortie

à bride

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

diamètre raccordement côté alimentation

32 mm

diamètre raccordement côté alimentation

DN 32

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

-20...120 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Oui

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

sans

classe d'efficacité du moteur

IE3

moteur standard

Non

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

201.43 kPa

débit volumétrique (BEP)

20.4 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.4

puissance électrique du moteur (P2)

1.1 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

260 mm

tension assignée (Ue)

400...400 V

température ambiante

-15...40 °C

régime

2900 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

24.95 m

volume refoulé max.

20.4 m³/h

nombre de phases

3

Intensité

2.41 A

diamètre raccordement côté refoulement

DN 32

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.