Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
rainuré
Diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
autre
Diamètre raccordement côté alimentation
autre
Raccord côté d'alimentation
rainuré
Classe de qualité matériau hélice
autre
Température moyenne (permanente)
-15...90 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte EN-GJL-250 (GG 25)
Longueur de pompe (l)
366.1 mm
Hauteur bride de refoulement (h2)
263 mm
Hauteur côté d'aspiration (h3)
242 mm
Classe d'isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
externe (non inclus)
Norme de communication mobile 4G (LTE)
Non
Norme de communication mobile 2G (GSM)
Non
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Norme de communication mobile 5G
Non
Classe d'efficacité du moteur
IE3
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
118.6611 kPa
Débit volumétrique (BEP)
19.51 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
0.7
Puissance électrique du moteur (P2)
1.1 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
autre
Norme de communication mobile 3G (UMTS)
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Tension assignée (Ue)
400...400 V
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-15...60 °C
Type d’entraînement
électrique
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
13.77 m
Volume refoulé max.
28.41 m³/h