Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
autre
Diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
autre
Diamètre raccordement côté alimentation
autre
Raccord côté d’alimentation
autre
Classe de qualité matériau hélice
autre
Température moyenne (permanente)
-15...90 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Longueur de pompe (l)
393.1 mm
Hauteur bride de refoulement (h2)
263 mm
Hauteur côté d’aspiration (h3)
248 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
10 bar
Classe d'efficacité du moteur
IE3
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
144.844959 kPa
Débit volumétrique (BEP)
20.14 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
0.7
Puissance électrique du moteur (P2)
1.5 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
autre
Classe de protection (IP)
IP55
Tension assignée (Ue)
400...400 V
Température ambiante
-15...60 °C
Type d’entraînement
électrique
Hauteur d’élévation max.
17.61 m
Volume refoulé max.
30.02 m³/h