Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Longueur centre refoulement/aspiration (a)
480 mm
Largeur dalle de fondation (b2)
480 mm
Longueur dalle de fondation (l1)
1400 mm
Longueur de pompe (l)
1558 mm
Hauteur bride de refoulement (h2)
1400 mm
Hauteur côté d’aspiration (h3)
1558 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
16 bar
Refroidissement forcé du moteur
Non
Moteur à régulation du régime
autre
Type de réglage de vitesse
autre
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Oui
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Oui
Communication
intégré et préparé
Classe d'efficacité du moteur
IE3
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-2
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
195.15 kPa
Débit volumétrique (BEP)
272.71 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
0.57
Puissance électrique du moteur (P2)
0.57 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
fonte
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Tension assignée (Ue)
3...3 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Contact de commutation hors tension
Oui
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-20...55 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
22.6 m
Volume refoulé max.
389.6 m³/h
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 16
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 16
Type raccordement côté sortie
à bride
Diamètre raccordement côté refoulement
DN 125
Diamètre raccordement côté alimentation
DN 150
Raccord côté d’alimentation
à bride
Classe de qualité matériau hélice
fonte GG 20 (GJL-200)
Température moyenne (permanente)
-25...120 °C