Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 16
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 16
Type raccordement côté sortie
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Classe de qualité raccord
fonte GG 20 (GJL-200)
Diamètre raccordement côté refoulement
304 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouces (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 pouces (25)
Raccord côté d’alimentation
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Température moyenne (permanente)
-20...90 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 20 (GJL-200)
Moteur avec arbre rallongé
Non
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Type de réglage de vitesse
autre
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Avec protection contre la marche à sec
Non
Classe d'efficacité du moteur
IE2
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
autre
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
202.02 kPa
Débit volumétrique (BEP)
3.72 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
2770
Puissance électrique du moteur (P2)
0.46 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Longueur d’encastrement
304 mm
Matière du raccordement
fonte
Tension assignée (Ue)
220...240 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-20...55 °C
Nombre de sorties relais
autre
Hauteur d’élévation max.
27.4 m
Volume refoulé max.
3 m³/h