Indice de protection (IP) de la pompe
IP55
Indice de protection (IP) de l'armoire
IP55
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Convient pour arrosage/irrigation
Oui
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouce (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 1/4 pouces (32)
Raccord côté d'alimentation
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Convient pour eau de pluie
Oui
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Matériau tuyauterie appareil
autre
Classe de qualité tuyauterie appareil
autre
Température moyenne (permanente)
0...60 °C
Avec conduite de dérivation
Non
Installation aspirante
Non
Classe de qualité accessoires
autre
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Matériau accessoires
autre
Classe d'isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Adapté pour l'eau du robinet
Oui
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de réglage de vitesse
à variation continue
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Oui
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Oui
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Oui
Compteur d'impulsions d'interface
Oui
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Oui
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Oui
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Norme de communication mobile 5G
Non
Communication
intégré et préparé
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
15 kPa
Débit volumétrique (BEP)
468.76 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
3868 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
1.72 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Oui
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Oui
Standard radio Bluetooth
Oui
Tension assignée (Ue)
200...240 V
Raccordement électrique
câble
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Oui
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
Température ambiante
-20...55 °C
Volume refoulé max.
62 m³/h
Revêtement de la cuve
autre
Hauteur d’élévation max.
10 m