Indice de protection (IP) de la pompe
IP55
Indice de protection (IP) de l'armoire
IP55
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diamètre raccordement côté refoulement
1188.00 mm
Convient pour arrosage/irrigation
Non
Diamètre raccordement côté refoulement
2 pouces (50)
Diamètre raccordement côté alimentation
2 pouces (50)
Raccord côté d’alimentation
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Convient pour eau de pluie
Non
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Matériau tuyauterie appareil
autre
Classe de qualité tuyauterie appareil
autre
Température moyenne (permanente)
0...60 °C
Avec conduite de dérivation
Non
Installation aspirante
Non
Classe de qualité accessoires
autre
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
Matériau accessoires
autre
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Adapté à l'eau d'usage
Non
Classe de qualité réservoir
autre
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de réglage de vitesse
continu
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Oui
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Oui
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Oui
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Oui
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Oui
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Communication
intégré et préparé
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
28 kPa
Débit volumétrique (BEP)
470.72 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
3670 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Tension assignée (Ue)
380...500 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
0...50 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
10 m
Volume refoulé max.
67 m³/h
Revêtement de la cuve
autre