Kit de distribution eaux pluviales DIVERTRON EDP 1200-X Pour L'Habitat

Main media
ICON

Kit pour cuve de récupération et utilisation des eaux pluviales. Pompe de surface variation de vitesse. Cuve de disconnexion pour permutation automatique sur eau de ville en cas d'absence d'eau de pluie. Adapté aux cuves éloignées.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84137021

Système de reception des eaux de pluie

avec pompe

Oui

avec filtre

Oui

Longueur

525 mm

contenu

0.005 m³

poids

20.43 kg

Hauteur

313 mm

Largeur

579 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.