MTS 20-50 R38 DQ-T Pompe pour les machines-outils, à vis conçue pour le pompage des lubrifiants réfrigérants et des émulsions eau/huile de coupe à min. 3 %. La pompe est conçue pour être montée sur la partie supérieure des bacs, hydraulique immergée dans le liquide à pomper. Profondeur d'immersion: 230 mm La pompe présente les caractéristiques suivantes :
- Haut rendement et faible transfert de chaleur au lubrifiant réfrigérant. - Poussée axiale neutralisée de manière hydrostatique. - Forte résistance à l'usure grâce aux surfaces durcies. - Bague d'étanchéité d'arbre DQ. - Transmission de puissance grâce à un accouplement flexible en fonte. Le moteur est un moteur AC à 3 phase(s). Liquide: Liquide pompé: Emulsion Température liquide maximum: 80 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 2900 mn-1 Débit nominal: 24.7 l/min Garniture mécanique primaire: DQ Certifications: CE,EAC,UKCA,RCM,Morocco Certifications pour moteur: CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCM,Morocco Certifications énergétiques pour moteur: CE,CC,Singapore,Aust./N.Z. Installation: Température ambiante maximum: 60 °C Pression maximale de service: 50 bar Asp. pompe: G1 1/4" Refoulement pompe: G 3/4" / SAE 1" Prof. immersion: 230 mm Taille de bride pour moteur: FF215 Donnée électrique: Type moteur: 112MC Puissance nominale - P2: 4 kW Puissance (P2) requise par pompe: 2.9 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 3 x 380-415D V Courant nominal: 7.9 A Intensité démarrage: 1000-1110 % Cos phi - facteur de puissance: 0.87 Vitesse nominale: 2920-2940 mn-1 Classe de rendement IE: IE3 Rendement moteur à pleine charge: 88.1 % Rendement moteur à 3/4 charge: 88.6-88.2 % Rendement moteur à 1/2 charge: 85.2-88.1 % Nombre de pôles: 2 Indice de protection (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Classe d'isolement (IEC 85): F No moteur: 87322303 Autres: Poids net: 55.9 kg Pays d'origine: HU Code douanier: 84136070 Certifications environnementales: WEEE
Mts