Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 16
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 16
Type raccordement côté sortie
à bride
Classe de qualité raccord
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Diamètre raccordement côté refoulement
40 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
40 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 1/2 pouces (40)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 1/2 pouces (40)
Raccord côté d'alimentation
à bride
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Température moyenne (permanente)
-30...120 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Moteur avec arbre rallongé
Non
Classe d'isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
16 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Avec protection contre la marche à sec
Non
Classe d'efficacité du moteur
IE3
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
500.239767 kPa
Débit volumétrique (BEP)
9.733 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
0.7
Puissance électrique du moteur (P2)
2.2 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Longueur d'encastrement
242 mm
Matière du raccordement
acier inoxydable
Tension assignée (Ue)
230...400 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-15...50 °C
Nombre de sorties relais
ovale
Hauteur d’élévation max.
62.83 m
Volume refoulé max.
15.4 m³/h