Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 25
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 25
Type raccordement côté sortie
à bride
Classe de qualité raccord
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Diamètre raccordement côté refoulement
40 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
40 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
DN 40
Diamètre raccordement côté alimentation
DN 40
Raccord côté d’alimentation
à bride
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Température moyenne (permanente)
-30...120 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Moteur avec arbre rallongé
Non
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
25 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Avec protection contre la marche à sec
Non
Classe d'efficacité du moteur
IE3
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-1
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
841.512927 kPa
Débit volumétrique (BEP)
9.765 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
0.7
Puissance électrique du moteur (P2)
4 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Longueur d’encastrement
280 mm
Matière du raccordement
acier inoxydable
Tension assignée (Ue)
400...400 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-15...50 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
105.1 m
Volume refoulé max.
15.4 m³/h