Pompe multicellulaire horizontale Wilo-MEDANA CH1-L.1003-2/V/E/10T (4235359)

Main media
ICON

Pompe multicellulaire horizontale Wilo-MEDANA CH1-L.1003-2/V/E/10T non auto-amorçante est dotée d'un corps inox pour les applications de distribution d'eau et surpression, irrigation et process industriels. (4235359)

 
 

Détails du produit

Medana ch1-l

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Medana ch1-l

Code Douane

84137089

Multiple de vente

1

Pompe centrifuge multicellulaire

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

classe d'efficacité du moteur

IE3

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/4 pouces (32)

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable 316 L (1.4404)

raccord côté d’alimentation

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

hauteur pompe

90 mm

Pression de travail max.

10 bar

matériau corps de pompe

acier inoxydable

moteur standard

Non

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

308.42 kPa

raccordement standard côté entrée

ISO 7-1 / EN 10226-1

type de raccordement côté sortie

ISO 7-1 / EN 10226-1

matière du raccordement

acier inoxydable

tension assignée (Ue)

230...400 V

Intensité

3.3 A

poids

16.5 kg

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

puissance électrique du moteur (P2)

1.5 kW

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.7

débit volumétrique (BEP)

9.615 m³/h

hauteur d’élévation max.

38.93 m

régime

2900 1/min

nombre de phases

3

volume refoulé max.

14.71 m³/h

classe de qualité raccord

acier inoxydable 316 L (1.4404)

diamètre raccordement côté alimentation

40 mm

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

fréquence

50 Hz

Classe de protection (IP)

IP55

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable 316 L (1.4404)

température moyenne (permanente)

-20...90 °C

classe d’isolation selon IEC

F

température ambiante

-15...50 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.