Pompe multicellulaire horizontale Wilo-MEDANA CH1-L.206-1/E/E/10T (4231471)

Main media
ICON

Pompe multicellulaire horizontale Wilo-MEDANA CH1-L.206-1/E/E/10T non auto-amorçante est dotée d'un corps inox pour les applications de distribution d'eau et surpression, irrigation et process industriels. (4231471)

 
 

Détails du produit

Medana ch1-l

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Medana ch1-l

Multiple de vente

1

Code Douane

84137089

Pompe centrifuge multicellulaire

type raccordement côté sortie

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

classe de qualité raccord

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

acier inoxydable

température moyenne (permanente)

-20...120 °C

hauteur pompe

90 mm

classe d'efficacité du moteur

IE3

Pression de travail max.

10 bar

moteur standard

Non

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

type de raccordement côté sortie

ISO 7-1 / EN 10226-1

raccord côté d’alimentation

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

raccordement standard côté entrée

ISO 7-1 / EN 10226-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

401.58 kPa

débit volumétrique (BEP)

0.6975 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.7

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

fréquence

50 Hz

puissance électrique du moteur (P2)

0.75 kW

température ambiante

-15...50 °C

tension assignée (Ue)

230...400 V

volume refoulé max.

1.172 m³/h

hauteur d’élévation max.

54.27 m

matière du raccordement

acier inoxydable

nombre de phases

3

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Intensité

1.9 A

diamètre raccordement côté alimentation

25 mm

Classe de protection (IP)

IP55

poids

11.9 kg

régime

2900 1/min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.