Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Classe de qualité raccord
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouce (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 pouce (25)
Raccord côté d'alimentation
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Classe de qualité matériau hélice
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Température moyenne (permanente)
-20...120 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Classe d'isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Norme de communication mobile 4G (LTE)
Non
Norme de communication mobile 2G (GSM)
Non
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Norme de communication mobile 5G
Non
Classe d'efficacité du moteur
IE2
Type de raccordement côté sortie
ISO 7-1 / EN 10226-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 7-1 / EN 10226-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
139.7455 kPa
Débit volumétrique (BEP)
1.109 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
0.7
Puissance électrique du moteur (P2)
0.37 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
acier inoxydable
Norme de communication mobile 3G (UMTS)
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Matière du raccordement
acier inoxydable
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-15...50 °C
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
19.58 m
Volume refoulé max.
1.778 m³/h