Pompe multicellulaire horizontale Wilo-MEDANA CH1-L.403-1/E/A/10T (4231476)

Main media
ICON

Pompe multicellulaire horizontale Wilo-MEDANA CH1-L.403-1/E/A/10T non auto-amorçante est dotée d'un corps inox pour les applications de distribution d'eau et surpression, irrigation et process industriels. (4231476)

 
 

Détails du produit

Medana ch1-l

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Medana ch1-l

Multiple de vente

1

Code Douane

84137089

Pompe centrifuge multicellulaire

type raccordement côté sortie

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

température moyenne (permanente)

-20...120 °C

hauteur pompe

90 mm

classe d'efficacité du moteur

IE2

Pression de travail max.

10 bar

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

matériau corps de pompe

acier inoxydable

raccordement standard côté entrée

ISO 7-1 / EN 10226-1

type de raccordement côté sortie

ISO 7-1 / EN 10226-1

débit volumétrique (BEP)

1.108 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.7

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

puissance électrique du moteur (P2)

0.55 kW

classe de qualité raccord

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe d’isolation selon IEC

F

moteur standard

Non

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

fréquence

50 Hz

tension assignée (Ue)

230...230 V

volume refoulé max.

1.778 m³/h

matière du raccordement

acier inoxydable

nombre de phases

1

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

217.51 kPa

poids

9.7 kg

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

Intensité

3.6 A

hauteur d’élévation max.

29.58 m

diamètre raccordement côté alimentation

25 mm

Classe de protection (IP)

IP55

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

température ambiante

-15...50 °C

régime

2900 1/min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.