Indice de protection (IP) de la pompe
IP20
Indice de protection (IP) de l'armoire
IP20
Type raccordement côté sortie
filetage extérieur conique BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diamètre raccordement côté refoulement
650.00 mm
Convient pour arrosage/irrigation
Oui
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouce (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 pouce (25)
Raccord côté d'alimentation
filetage extérieur conique BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Convient pour eau de pluie
Oui
Classe de qualité matériau hélice
autre
Température moyenne (permanente)
0...45 °C
Avec conduite de dérivation
Non
Installation aspirante
Oui
Matériau accessoires
autre
Classe d'isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
plastique renforcé de fibre
Adapté pour l'eau du robinet
Oui
Classe de qualité réservoir
autre
Pression de travail max.
8 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Oui
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Oui
Norme de communication mobile 5G
Non
Communication
intégré et préparé
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
1 kPa
Débit volumétrique (BEP)
1.5 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.58 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
0.91 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
autre
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Oui
Standard radio Bluetooth
Non
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
0...55 °C
Hauteur d’élévation max.
44 m
Volume refoulé max.
5.6 m³/h
Longueur du câble
0.900 m
Revêtement de la cuve
autre