Indice de protection (IP) de la pompe
IPX4
Indice de protection (IP) de l'armoire
autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
autre
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
autre
Type raccordement côté sortie
filetage extérieur conique BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Convient pour arrosage/irrigation
Oui
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouce (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 pouce (25)
Raccord côté d'alimentation
filetage extérieur conique BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Convient pour eau de pluie
Non
Classe de qualité matériau hélice
autre
Matériau tuyauterie appareil
autre
Classe de qualité tuyauterie appareil
autre
Température moyenne (permanente)
0...45 °C
Avec conduite de dérivation
Non
Installation aspirante
Oui
Classe de qualité accessoires
autre
Classe de qualité corps de pompe
PPE/PS
Matériau accessoires
plastique renforcé de fibre
Classe d'isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
plastique renforcé de fibre
Adapté pour l'eau du robinet
Oui
Classe de qualité réservoir
autre
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Type de réglage de vitesse
à variation continue
Norme de communication mobile 4G (LTE)
Non
Norme de communication mobile 2G (GSM)
Non
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Norme de communication mobile 5G
Non
Type de raccordement côté sortie
ISO 7-1 / EN 10226-1
Raccordement standard côté entrée
autre
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
4.6 kPa
Débit volumétrique (BEP)
264.78 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
4890 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
0.55 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Norme de communication mobile 3G (UMTS)
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Tension assignée (Ue)
200...240 V
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
0...55 °C
Nombre de sorties relais
autre
Volume refoulé max.
45 m³/h
Revêtement de la cuve
autre
Hauteur d’élévation max.
10 m