Système de distribution d'eau Wilo-203-EM/2-2 (4265551)

Main media

Système de distribution d'eau Wilo-203-EM/2-2 auto-amorçant avec pompe centrifuge compacte à aspiration horizontale et refoulement vertical. (4265551)

 
 

Détails du produit

Jet hwj

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Jet hwj

Multiple de vente

1

Code Douane

84137081

Pompe centrifuge multicellulaire

type raccordement côté sortie

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

classe de qualité raccord

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 6

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 6

diamètre raccordement côté alimentation

25 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

classe d’isolation selon IEC

B

hauteur pompe

453 mm

matériau corps de pompe

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

température moyenne (permanente)

5...35 °C

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

moteur standard

Non

type de raccordement côté sortie

ISO 7-1 / EN 10226-1

raccordement standard côté entrée

ISO 7-1 / EN 10226-1

Pression de travail max.

6 bar

classe d'efficacité du moteur

IE2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

177.4 kPa

débit volumétrique (BEP)

3.76 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

0.75 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50 Hz

matière du raccordement

acier inoxydable

tension assignée (Ue)

230...230 V

régime

2900 1/min

température ambiante

3...40 °C

hauteur d’élévation max.

40.2 m

volume refoulé max.

8.1 m³/h

Intensité

4.9 A

nombre de phases

1

poids

15.9 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.