Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 7
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 7
Type raccordement côté sortie
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Classe de qualité raccord
autre
Diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouces (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 pouces (25)
Raccord côté d’alimentation
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
Température moyenne (permanente)
0...40 °C
Classe de qualité corps de pompe
autre
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
autre
Pression de travail max.
8 bar
Avec protection contre la marche à sec
Non
Classe d'efficacité du moteur
IE2
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
357.160014 kPa
Débit volumétrique (BEP)
3.82 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.8 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Classe de protection (IP)
autre
Longueur d’encastrement
645 mm
Matière du raccordement
autre
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Température ambiante
-15...40 °C
Hauteur d’élévation max.
51.69 m
Volume refoulé max.
6 m³/h