Système de distribution d'eau Wilo-INITIAL JET SYSTEM 4-4-50 (4168024)

Main media
ICON

Système de distribution d'eau Wilo-INITIAL JET SYSTEM 4-4-50 avec réservoir à vessie et interrupteur à pression avec fonction de démarrage et arrêt automatique. (4168024)

 
 

Détails du produit

Initial jet system

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Initial jet system

Code Douane

84137081

Multiple de vente

1

Pompe centrifuge multicellulaire

type raccordement côté sortie

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

classe de qualité raccord

fonte GG 20 (GJL-200)

diamètre raccordement côté refoulement

25 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 6

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 6

diamètre raccordement côté alimentation

25 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe d’isolation selon IEC

F

température moyenne (permanente)

5...35 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

matériau corps de pompe

fonte

pression de travail max.

6 bar

classe d'efficacité du moteur

IE2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

192.51 kPa

débit volumétrique (BEP)

4 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

0.75 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50 Hz

matière du raccordement

fonte

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

0...40 °C

régime

2850 1/min

hauteur d’élévation max.

48.35 m

Intensité

5 A

volume refoulé max.

4 m³/h

nombre de phases

1

poids

32.5 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.