BWT PRO S50 MAX Adoucisseur d'eau avec système de raccordement Simply Connect

Main media
ICON

BWT PRO S50 MAX Adoucisseur d'eau avec raccordement simply connect équipé du nouveau coffret électronique BWT : option economie d'eau, option connectivité MODBUS TCP et indicateur de maintenance préventive

 
 

Détails du produit

Une gamme premium tournée vers la performance durable:
Les adoucisseurs BWT Perla PRO MAX sont conçus pour répondre aux besoins exigeants des collectivités et du secteur professionnel : habitat collectif, bâtiments tertiaires, hôtellerie, restauration et santé. Ils garantissent la protection et la fiabilisation des installations sensibles (production d'eau chaude sanitaire, circuits climatiques, équipements tels que machines à laver et fours vapeur), tout en intégrant des fonctionnalités avancées pour optimiser leur exploitation.
Un coffret de commande nouvelle génération:
Équipés d'un coffret électronique intelligent, les adoucisseurs PRO MAX offrent :
-une option gestion optimisée des cycles de régénération permettant de réaliser des économies d'eau significatives
-une option connectivité MODBUS TCP facilitant l'intégration dans les systèmes de supervision et de gestion technique des bâtiments
-un indicateur préventif de maintenance pour anticiper les interventions et prolonger la durée de vie des équipements.
Un ensemble complet et fiable:
Chaque adoucisseur est livré prêt à l'emploi avec :
-une vanne polymère Noryl
-un raccordement DN 32 / 1''1/4
-un corps polyester armé fibre de verre
-un coffret électronique de commande nouvelle génération
-des résines agréées pour l'eau de consommation humaine
-le système de raccordement Simply Connect : by-pass,et flexibles intégrés.
Une solution complète, tournée vers l'avenir:
Les adoucisseurs Perla PRO MAX combinent la fiabilité éprouvée de BWT avec des innovations orientées efficacité opérationnelle et connectivité. Ils constituent une solution moderne et durable, adaptée aux besoins actuels et futurs du marché professionnel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.