BWT PRO XL250 MAX Adoucisseur avec système de raccordement Simply Connect

Main media
ICON

BWT PRO XL250 MAX Adoucisseur avec système de raccordement Simply Connect, chronométrique et volumétrique, à faible consommation d'eau et de sel, affichage digital, corps composite et alarme générale défaut de fonctionnement.

 
 

Détails du produit

Les appareils BWT Perla PRO XL disposent d'une technologie innovante d'inversion du flux dans l'appareil (circulation de l'eau dubas vers le haut à travers la résine d'adoucissement) ainsi que d'un capteur de contrôle de la qualité du rejet lors des phases de régénération. Ces innovations permettent aux appareils BWT PERLA PRO XL de générer des économies de fonctionnement importantes (-60% d'eau et -40% de sel par rapport à des appareils standards) mais également d'optimiser le volume de résine nécessaire au fonctionnement de vos installations. Fonctionnement possible en duplex ou triplex en montage parallèle ou alterné avec kit d'alternance. Adoucisseur livré complet équipé de : une vanne en matière synthétique avec by-pass de régénération et compteur intégré, un raccordement en DN 50/2''(SC), un corps polyester armé fibre de verre : aucun risque de corrosion, un coffret électronique de commande, une résine agréée pour l'eau de consommation humaine, un système de raccordement Simply Connect : by-pass, mitigeur, flexibles intégrés, une cellule d'électrolyse pour la désinfection de résine à chaque régénération. Prévoir une prise de courant 230V / 50Hz.

Perla pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Perla pro

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.