Kit de chlorification pour adoucisseur SOFTEO+

Main media

Détails du produit

Kit de chlorification automatique des résines pour adoucisseurs SOFTEO et PRIMEO, ce kit assure une désinfection des résines de l'adoucisseur à chaque régénération.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de filtre hydraulique

largeur de maille de l'élément filtrant

0 mm

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Matériau

autre

type de filtre

autre

Longueur

240 mm

Diamètre raccord

0 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Hauteur

80 mm

Largeur

165 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.