Cheminement IRVE Michaud Cheminement IRVE Michaud (19 produits)


Kit support armoires ParkBox sur muret PARKBRIDGE
MICHAUD
Kit destiné à installer une armoire de la gamme ParkBox sur muret, dans le cadre d'une desserte par système en élévation PARKBRIDGE.
Kit support armoires ParkBox pour pied PARKBRIDGE
MICHAUD
Kit destiné à installer une armoire de la gamme ParkBox sur un pied support de la gamme PARKBRIDGE. Un kit permet l'installation de 2 armoires dos à dos. RAL 9016.
Système élévation PARKBRIDGE C14-100 3m sur pied - 6910194
MICHAUD
Dispositif de cheminement PARKBRIDGE en matériau composite longueur 3m, section 250x150 mm. Livré avec séparateur C14-100/C15-100, couvre-joint, éclisses et pied support pour installation en élévation. RAL 7024. Logo Enedis. Nom. 69 10 194.
Pied support système en élévation PARKBRIDGE - 6910210
MICHAUD
Pied support pour système en élévation PARKBRIDGE. Le pied support est destiné à supporter le dispositif de cheminement lors d'une installation au sol. Réglable en hauteur et en inclinaison. RAL 7024. Nomenclature Enedis 69 10 210.
Kit Liaison Sol pour système élévation PARKBRIDGE - 6910208
MICHAUD
Kit de liaison au sol pour système en élévation PARKBRIDGE. RAL 7024. Livré avec une embase permettant la fixation sur sol béton. Permet la pénétration d'un conduit TPC 110 mm. Nomenclature Enedis 69 10 208.
Terminaison pour système en élévation PARKBRIDGE - 6910207
MICHAUD
Dispositif de terminaison pour le système en élévation PARKBRIDGE. RAL 7024. Nomenclature Enedis 69 10 207.
Coude horizontal 45° système élévation PARKBRIDGE - 6910209
MICHAUD
Coude horizontal à 45° pour système en élévation PARKBRIDGE. RAL 7024. Nomenclature Enedis 69 10 209.
5 Jeux d'éclisses système élévation PARKBRIDGE
MICHAUD
Lot de 5 jeux d'éclisses pour le système en élévation PARKBRIDGE. Chaque jeu est constitué de 2 éclisses latérales et d'une éclisse de fond.
Coude vertical 45° convexe PARKBRIDGE - 6910215
MICHAUD
Coude vertical à 45° convexe pour système en élévation PARKBRIDGE. Permet l'installation d'un tronçon descendant du système de cheminement en pose contre un mur. RAL 7024. Nomenclature Enedis 69 10 215.
Coude vertical 90° asymétrique PARKBRIDGE
MICHAUD
Coude vertical à 90° convexe pour système en élévation PARKBRIDGE. Il est utilisé notamment en liaison au sol. Il permet la pénétration d'un conduit TPC 110 mm. RAL 7024.
10 Couvre-joints pour système élévation PARKBRIDGE
MICHAUD
Lot de 10 couvre-joints pour le système en élévation PARKBRIDGE. RAL 7024. S'installe à la jonction de 2 dispositifs de cheminement.
Coude vertical 45° concave PARKBRIDGE - 6910213
MICHAUD
Coude vertical à 45° concave pour système en élévation PARKBRIDGE. Permet l'installation d'un tronçon montant du système de cheminement en pose contre un mur. RAL 7024. Nomenclature Enedis 69 10 213.
Support mur pour système en élévation PARKBRIDGE - 6910211
MICHAUD
Support pour fixation du dispositif de cheminement PARKBRIDGE sur mur ou muret. Réglage en hauteur (course 50 mm) et en profondeur (110 mm). RAL 7024. Nomenclature Enedis 69 10 211.
Cheminement PARKBRIDGE 3m sans support
MICHAUD
Dispositif de cheminement PARKBRIDGE en matériau composite longueur 3 m, section 250 x 150 mm. Livré avec séparateur, couvre-joint et éclisses. RAL 7024. Nécessite l'achat de pieds supports ou de supports mur selon le type d'installation.
Embase pour système en élévation PARKBRIDGE
MICHAUD
Embase métallique pour renfort de la fixation au sol ou face à un mur du dispositif de cheminement PARKBRIDGE.
Système élévation PARKBRIDGE C14-100 3m pour mur - 6910206
MICHAUD
Dispositif de cheminement PARKBRIDGE en matériau composite longueur 3m, section 250x150 mm. Livré avec séparateur C14-100/C15-100, couvre-joint, éclisses et support pour installation sur mur / muret. RAL 7024. Logo Enedis. Nom. 69 10 206.
Dérivation en T système en élévation ParkBridge
MICHAUD
Cet accessoire permet de réaliser une dérivation du câble principal sur une infrastructure de recharge des véhicules électriques réalisée en système en élévation ParkBridge. RAL 7024.
Kit support armoires/bornes pour pied parallèle au
MICHAUD
Kit destiné à installer une borne ou armoire de recharge parallèlement au cheminement PARKBRIDGE.
Lot 2 Presse-étoupes D= 40/22 mm pour DI PARKBRIDGE
MICHAUD
Ce lot est constitué de 2 presse-étoupes diamètres 40 et 22 mm équipés de bouchons pour la réalisation des sorties de câbles (dérivations individuelles) sur une infrastructure IRVE PARKBRIDGE.