Circulateur domestique Thermador Circulateur domestique Thermador (46 produits)


Circulateur EVOSTA 2 40-70/180M -1'1/2 - chauffage/clim domestique
THERMADOR
Circulateur électronique EVOSTA 2 40-70/180M - 1'1/2 jusqu'à 7 m.c.e. pour installation de chauffage et climatisation domestique avec système anti-blocage et simple à utiliser à une unique touche de réglage séquentiel
EVOSTA 3 60/180
THERMADOR
Circulateur evosta3 chauffage / climatisation, Hmt: 6mCE. Raccordement 1'1/2 entraxe 180mm.
EVOSTA 2 40-70/130-26
THERMADOR
Circulateur evosta2 chauffage, Hmt: 4 à 7mCE. Raccordement 1' entraxe 130mm.
Circulateur VORTEX V155SLauto-adaptatif
THERMADOR
Circulateur sanitaire auto-adaptatif, Hmt: 1,25mCE. Raccordement 1/2M entraxe 170mm.
Circulateur VORTEX V155VZ
THERMADOR
Circulateur sanitaire avec horloge, Hmt: 1,25mCE. Raccordement 1/2M entraxe 170mm.
EVOSTA 3 80/180X
THERMADOR
Circulateur evosta3 chauffage / climatisation, Hmt: 8mCE. Raccordement 2' entraxe 180mm.
EVOSTA 3 80/180
THERMADOR
Circulateur evosta3 chauffage / climatisation, Hmt: 8mCE. Raccordement 1'1/2 entraxe 180mm.
EVOSTA 2 sanitaire 80/150
THERMADOR
Circulateur evosta2 sanitaire, Hmt: 8mCE. Raccordement 1'1/2 entraxe 150mm.
Circulateur VORTEX V155H
THERMADOR
Circulateur VORTEX avec vanne et clapet intégrés avec horloge, sans thermostat, raccord union 1/2' M, corps laiton, moteur à rotor turbine sphérique, 230V / 50 Hz
Circulateur VORTEX V155HT
THERMADOR
Circulateur VORTEX avec vanne et clapet intégrés avec horloge et thermostat +45°C à +55°C, raccord union 1/2' M, corps laiton, moteur à rotor turbine sphérique, 230V / 50 Hz
Circulateur EVOSTA 2 40-70/130M -1'1/2 - chauffage/clim domestique
THERMADOR
Circulateur électronique EVOSTA 2 40-70/130M - 1'1/2 jusqu'à 7 m.c.e. pour installation de chauffage et climatisation domestique avec système anti-blocage et simple à utiliser à une unique touche de réglage séquentiel
Circulateur EVOSTA 2 40-70/180x- 2' - chauffage/clim domestique
THERMADOR
Circulateur électronique EVOSTA 2 40-70/180x - 2' jusqu'à 7 m.c.e. pourinstallation de chauffage et climatisation domestique avec système anti-blocage et simple à utiliser à une unique touche de réglage séquentiel
Circulateur VORTEX V155R
THERMADOR
Circulateur sanitaire, Hmt: 1,25mCE. Raccordement 1/2F entraxe 80mm.
EVOSTA 3 60/130
THERMADOR
Circulateur evosta3 chauffage / climatisation, Hmt: 6mCE. Raccordement 1'1/2 entraxe 130mm.
EVOSTA 3 40/180X
THERMADOR
Circulateur evosta3 chauffage / climatisation, Hmt: 4mCE. Raccordement 2' entraxe 180mm.