Clavier codé Ezviz Clavier codé Ezviz (7 produits)


Kit de serrure connectée DL01 Pro avec clavier&passerelle&contrôle à distance
EZVIZ
Méthodes de déverrouillage multiples sans clé code&badge&APP à distance/Bluetooth déverrouillage/Codes d'accès temporaires/Gestion des utilisateurs/Vérification de l'état du verrou/Verrouillage automatique/Alerte de porte ouverte à gauche
Carte de proximité CPU/Applicable au Visiophone Connecté HP7 EZVIZ
EZVIZ
Carte de proximité CPU/EZVIZ Algorithme de cryptage /Sensitive Recognition/Anti-copie/Applicable au Visiophone Connecté HP7 EZVIZ
DL06 Pro - Serrure connectée à empreinte digitale double face
EZVIZ
Déverrouillage synchronisé de deux serrures interconnectées/Déverrouillage par empreinte digitale, mot de passé, carte proximité et via APP EZVIZ/Contrôle à distance/IP65/Connectivité Wi-Fi & Bluetooth/Intégration avec caméras EZVIZ
DL03 Pro - Serrure connectée pour un accès sans clé intelligent
EZVIZ
Connexion Wi-Fi sans hub/Déverrouillage par empreinte digitale, APP, code et badge/Suivi de l'état de serrure en temps réel avec alertes/Compatible avec les caméras EZVIZ/Corps de serrure robuste/Alarme anti-sabotage/Alimentation d'urgence
DL01BCP - Clavier multifonction pour la serrure connectée DL01 Pro
EZVIZ
Compatible avec la serrure DL01 Pro : déverrouillage par empreinte, code ou carte, alarme anti-sabotage, sonnette et finition métallique résistante IP65.
Y3000FVP Plus-Serrure connectée à reconnaissance faciale & veines palmaires
EZVIZ
Reconnaissance faciale & de veines palmaires/Déverrouillage à distance et vérification du statut via l'APP EZVIZ/Afficheur intégré avec écran d'intérieur de 4'/Vue en direct avec appel vidéo bidirectionnel/Détection de vagapondage
DL50FVS: Serrure connectée avec reconnaissance faciale
EZVIZ
Reconnaissance faciale 3D/5000mAh/Plusieurs méthodes de déverrouillage/Contrôles via App/Judas connecté intégré/Écran couleur IPS de 4 pouce/Contre le voyeurisme et l'effraction/Serrure avec alarme anti-sabotage/Appel vidéo bidirectionnel