Climatisation accessoires Panasonic Climatisation accessoires Panasonic (63 produits)


Réducteur de la taille de raccordement sur l'unité intérieure de 1/2¿ à 3/8¿
PANASONIC
Réducteur de la taille de raccordement de 1/2¿ à 3/8¿, à positionner sur l'unité intérieure
Dérivateur 2 voies pour unité intérieure (jusqu'à 22.4 kW)
PANASONIC
Dérivateur avec 2 voies pour unités intérieures (avec jusqu'à 22.4 kW de puissance)
Dérivateur 2 voies pour unité intérieure (22.4 kW à 68 kW)
PANASONIC
Dérivateur avec 2 voies pour unité intérieure (d'une puissance comprise entre 22.4 kW à 68 kW)
Façade Blanche (RAL 9003) pour cassettes 4 voies 90x90
PANASONIC
Façade blanche (RAL 9003) pour cassettes 4 voies 900mm x 900mm de type PU3 ou MU2
Grille extérieure en alu. (trous à partir de 162 mm)
PANASONIC
Grille extérieure en aluminium avec des ailettes fixes (trous à partir de 162 mm)
Façade pour cassette 60x60 Y3 - Blanc (RAL9003)
PANASONIC
Façade de couleur Blanc (RAL9003) pour cassette 60x60 PY3 et MY3 - Pour une application tertiaire et résidentiel
Kit réchauffeur tuyau pour les condensats
PANASONIC
Kit de chauffage pour tuyau d'évacuation des condensats pour l'utilisation du RAC Solo en mode chaud
Kit de protection anti insectes pour RAC Solo
PANASONIC
Kit de protection anti insectes pour RAC Solo, 1 maille métallique, 1 grille en fil métallique et accessoirs de fixation, seulement pour PCZ-GB0738
Grille extérieure en alu. (trous à partir de 202 mm)
PANASONIC
Grille extérieure en aluminium avec des ailettes fixes (trous à partir de 202 mm)
Kit de couvercle inférieur pour installation en hauteur
PANASONIC
Kit de couvercle inférieur pour installation en hauteur pour RAC Solo tailles 20/25/30
Connecteur qui simplifie la connexion à ce connecteur T-10
PANASONIC
Connecteur qui simplifie la connexion pour toutes les fonctions T-10 - Application tertiaire
Kit de connexion groupe extérieur 2 voies (68 kW)
PANASONIC
Kit de connexion pour les groupes extérieurs avec 2 voies (d'une puissance de 68 kW)
Dérivateur 3 voies pour unité intérieure (jusqu'à 22.4 kW)
PANASONIC
Dérivateur avec 3 voies pour unités intérieures (avec jusqu'à 22.4 kW de puissance)
Ensemble de collecteurs de ramification MF3 3 tubes
PANASONIC
Ensemble de collecteurs de ramification ME2 2 tubes - Kits de raccords de distribution
Capteur Econavi détection présence PACi / ECOi
PANASONIC
Capteur Econavi détection présence pour économies d'énergie - Compatible avec PACi / ECOi
Adaptateur Wi-Fi tertiaire compatible avec Cloud confort
PANASONIC
Adaptateur Wi-Fi tertiaire compatible avec Cloud confort - Compatibles avec systèmes DRV
Kit sortie latérale à droite pour RAC Solo
PANASONIC
Coffrage de sortie latérale destiné à réaliser une installation en angle (sortie à droite)
Kit de soupape de sécurité à 2 tubes, mesure de sécurité R32
PANASONIC
Kit de soupape de sécurité à 2 tubes - Une soupape de sécurité à 2 tubes assure la coupure uniquement de la zone où se produit une fuite de réfrigérant, sans fermer tout le système.
Détecteur de fuite pour unités murales et cassettes compatibles
PANASONIC
Détecteur de fuite pour unités murales et cassettes compatibles gamme ECOi EX Série MZ1 2 tubes au R32 nouvelle génération
Kit installation parois vitrées RAC Solo taille 30
PANASONIC
Kit pour une installation sur parois vitrées (cache arrière, double support de fixation au sol, couvercle de socle avant de base, vis et écrous). Pour P-MOZ30IC5-E/P-MOZ30IC5A-E