Climatiseur gainable Aldes Climatiseur gainable Aldes (83 produits)


Thermostat d'ambiance sans fil à transmission par onde radio et touches tactiles
ALDES
Thermostat d'ambiance sans fil à transmission par onde radio et touches tactiles permettant de régler la consigne d'une pièce.
Bouche motorisée alimentation 12V Longueur 200 mm et hauteur 100 mm
ALDES
Bouche motorisée de diffusion d'air (alimentation 12V) pour les pompes à chaleur T.One de longueur 200 mm et de hauteur 100 mm
Unité extérieure compatible avec les modèles T.One de 4 kW fonctionnant au R32
ALDES
Unité extérieure compatible avec les modèles T.One de 4 kW fonctionnant avec le fluide frigorigène R32.
Unité extérieure compatible avec les modèles T.One de 6 kW fonctionnant au R32
ALDES
Unité extérieure compatible avec les modèles T.One de 6 kW fonctionnant avec le fluide frigorigène R32.
Unité extérieure compatible avec les modèles T.One de 5 kW fonctionnant au R32
ALDES
Unité extérieure compatible avec les modèles T.One de 5 kW fonctionnant avec le fluide frigorigène R32.
Ballon d'eau chaude sanitaire de 180 L pour T.One AquaAIR
ALDES
Ballon d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 180 litres pour la pompe à chaleur T.One AquaAIR.
Bouche motorisée alimentation 12V Longueur 300 mm et hauteur 100 mm
ALDES
Bouche motorisée de diffusion d'air (alimentation 12V) pour les pompes à chaleur T.One de longueur 300 mm et de hauteur 100 mm
Grille Gridlined reprise L440 x H550 RAL9016
ALDES
La grille Gridlined est une grille de reprise avec une largeur de 440 mm et une hauteur de 550 mm parfaitement adaptée pour les gammes T.One. La couleur est du RAL9016.
Bouche motorisée alimentation 12V Longueur 400 mm et hauteur 100 mm
ALDES
Bouche motorisée de diffusion d'air (alimentation 12V) pour les pompes à chaleur T.One de longueur 400 mm et de hauteur 100 mm
Bouche motorisée alimentation 12V Longueur 500 mm et hauteur 100 mm
ALDES
Bouche motorisée de diffusion d'air (alimentation 12V) pour les pompes à chaleur T.One de longueur 500 mm et de hauteur 100 mm
Liaison frigorique constituée de deux tubes de diamètre 1/4' et 1/2
ALDES
La liaison frigorique est constituée de deux tubes de diamètre 1/4' et 1/2' parfaitement adaptée à la gamme T.One.
Carte extension 5 voies pour T.One AIR et T.One AquaAIR
ALDES
Carte extension 5 voies pour T.One AIR et T.One AquaAIR permettant le pilotage de 5 zones supplémentaires (5 thermostats) soit 9 zones au total.
Grille de transfert sur porte T.One AC 181 F1 350x400mm blanche RAL9010 30%
ALDES
Grille de transfert sur porte T.One simple déflexion AC 181 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée - Fixation par vis apparente dans l'encadrement - Ailettes horizontales fixes espacées de 20 mm - 350x400 mm
Bouche motorisée alimentation 12V Longueur 600 mm et hauteur 100 mm
ALDES
Bouche motorisée de diffusion d'air (alimentation 12V) pour les pompes à chaleur T.One de longueur 600 mm et de hauteur 100 mm
Kit manchette T.One pour le raccordement entre l'unité intérieure et le plenum.
ALDES
Kit manchette T.One permettant le raccordement de l'unité intérieure au plenum de diffusion de l'air.
Grille de transfert sur porte T.One AC 181 F1 350x200mm blanche RAL9010 30%
ALDES
Grille de transfert sur porte T.One simple déflexion AC 181 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée - Fixation par vis apparente dans l'encadrement - Ailettes horizontales fixes espacées de 20 mm - 350x200 mm
Grille de transfert sur porte T.One AC 181 F1 350x300mm blanche RAL9010 30%
ALDES
Grille de transfert sur porte T.One simple déflexion AC 181 - Aluminium anodisé, teinte naturelle satinée - Fixation par vis apparente dans l'encadrement - Ailettes horizontales fixes espacées de 20 mm - 350x300 mm
Filtre déshydrateur bi-flow 1/4' compatible avec la gamme T.One 4, 5 et 6 kW.
ALDES
Filtre déshydrateur bi-flow 1/4' compatible avec la gamme T.One AquaAIR 4, 5 et 6 kW et T.One AIR 4, 5 et 6 kW.
Unité intérieure T.One AIR 08 Réversible + façade + support mural
ALDES
Unité intérieure pompe à chaleur (chauffage et rafraîchissement) T.One AIR 08 + façade unité intérieure + support mural unité intérieure
Ballon d'eau chaude sanitaire de 175 L pour T.One AquaAIR
ALDES
Ballon d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 175l pour la pompe à chaleur T.One AquaAIR.
Unité intérieure T.One AIR 06 Réversible + façade + support mural
ALDES
Unité intérieure pompe à chaleur (chauffage et rafraîchissement) T.One AIR 06 + façade unité intérieure + support mural unité intérieure
Unité intérieure T.One AIR 05 Réversible + façade + support mural
ALDES
Unité intérieure pompe à chaleur (chauffage et rafraîchissement) T.One AIR 05 + façade unité intérieure + support mural unité intérieure