Codeur rotatif régle linéaire Pepperl-fuchs Div Fa Codeur rotatif régle linéaire Pepperl-fuchs Div Fa (24 produits)


Codeurs ENI58PL-S10CA5-1024CGR-RAB
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental paramétrable par IO-link arbre sortant diam 10mm bride de serrage IP65 raccordement radial M23, sens antihoraire
Codeurs TSI40N-14AK2T6TN-01000
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 1000pts - push-pull - Cable diam8 mm, 8 x 0,128 mm², 2 m
Codeurs TVI40N-14TK2T6TN-01024
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental 40mm - Arbre plein 6 mm x 15 mm - 1024pts - push-pull - Bride de serrage - Cable diam8 mm, 8 x 0,128 mm², 2 m
Codeurs 9409 10X10
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Accouplement arbre - pour codeur homocinétique à soufflets D=10..10mm
Codeurs 9409 6X6
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Accouplement arbre - pour codeur homocinétique à soufflets D=6..6mm
Codeurs ENI58PL-R12DA5-1024CGR-RBD
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental paramétrable par IO-link arbre creux non débouchant diam 12mm bride double lame de ressort IP65 raccordement radial M12 5b
Codeurs ENI58PL-S10CA5-1024CGR-RC2
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental paramétrable par IO-link arbre sortant diam 10mm bride de serrage IP65 raccordement radial câble 2M
Codeurs ENI58PL-S06SA5-1024CGR-RC2
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental paramétrable par IO-link arbre sortant diam 6mm bride synchro IP65 raccordement radial câble 2M
Codeurs ENI58PL-R15DA5-1024CGR-RBD
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental paramétrable par IO-link arbre creux non débouchant diam 15mm bride double lame de ressort IP65 raccordement radial M12 5b
Codeurs FSS58N-F2AADR3GN-0013
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur absolu - D=58 - monotour - Arbre creux encastrable D=12 mm x 30 mm - 13bits Gray Fast Parallel - Socle connecteur type 9424, 19-broches - radial
Codeurs FVS58N-011ADR3GN-0013
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur absolu - D=58 - monotour - Arbre D=10 mm x 20 mm avec bride de serrage - 13bits Gray Fast Parallel - Socle connecteur type 9424, 19-broches - radial
Codeurs FVS58N-032ADR3BN-0013
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur absolu - D=58 - monotour - Arbre D=6 mm x 10 mm avec bride servo - 13bits Gray Fast Parallel - Socle connecteur type 9424, 19-broches - radial
Codeurs CSM58N-F3AAGR0BN-1213
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur absolu Bus-CAN - D=58 - multitour - arbre creux 15mm - 25bits binaire - aluminium, revétement par poudre - Capot boitier amovible avec espace bornier
Codeurs TSI40N-14AK2T6TN-00500
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 500pts - push-pull - Cable diam8 mm, 8 x 0,128 mm², 2 m
Codeurs TSI40N-14AK2T6TN-01024
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental 40mm - axe traversant 6mm - 1024pts - push-pull - Cable diam8 mm, 8 x 0,128 mm², 2 m
Codeurs ENA58IL-S10CA5-1213B06-RH1
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur absolu - D=58 - Ligne industrielle - multitour - axe plein 10mm - 25bits Profibus - Bride de serrage - IP65 - radial, couvercle de connexion avec compartiment de bornes et 3 presse-Etoupes
Codeurs TVI40N-14TK2T6TN-00360
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental 40mm - Arbre plein 6 mm x 15 mm - 360pts - push-pull - Bride de serrage - Cable diam8 mm, 8 x 0,128 mm², 2 m
Codeurs ENA58IL-S10CA5-1213SG1-RAB
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur absolu - D=58 - Ligne industrielle - multitour - axe plein 10mm - 25bits SSI Gray - Bride de serrage - IP65 - Prise M23, sens anti-horaire - radial
Codeurs ENI58PL-S06SA5-1024CGR-RBD
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Codeur incrémental paramétrable par IO-link arbre sortant diam 6mm bride synchro IP65 raccordement radial M12 5b