Coffret de chantier Bals Coffret de chantier Bals (203 produits)


Coffret d'étage monophasé 16A IP44 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Fiche 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 3M de câble 3G2,5² 1 Disjoncteur différentiel phase/neutre 16A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE -NF C 61314
Coffret d'étage monophasé 25A  IP44 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Fiche 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 3M de câble 3G2.5² 1 Inter-différentiel 2x25A 30mA en tête 1 arrêt d'urgence sur bobine MX 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
Coffret de chantier - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T SANS POIGNEE
BALS
Coffret de chantier IP54 sans poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA AC en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1&2 - 1 Disj. 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF - NF C 61314 - 1 Disj. PH/N 16C
Coffret de chantier IP54 - ID 4x63A-30mA + AU + 4PC NF + 2PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 2 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 2 Disjoncteur 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
Coffret caoutchouc - Disj Diff PH/N 16A-30mA + 6PC NF + câble + Fiche
BALS
Coffret corps de métier - Disj Diff PH/N 16A-30mA + 6PC NF + 3M HO7RNF 3G2.5² + Fiche NF
Coffret de chantier IP54 - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V -NF EN 60309-1 et 2 -1 Disjoncteur 4P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE -NF C 61314 -1 DPN 16A C
Coffret d'étage triphasé +N 40A IP54 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier VARIABOX IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 6 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 6 DPN 16A C
Pieds support pour coffret VARIABOX de type L, gamme PRO
BALS
Pieds support pour coffret taille L gamme PRO, compatible coffrets taille L VARIABOX. Acier peint antichoc RAL 2002, IK10, fourni avec vis de fixation. Dimensions A 526 - B 42 - C 480 mm.
Pieds support pour coffret VARIABOX de type M, gamme PRO
BALS
Pieds support pour coffret M gamme PRO, compatible coffrets taille M VARIABOX. Acier peint antichoc RAL 2002, IK10, fourni avec vis de fixation. Dimensions A 362 - B 36,5 - C 320 mm.
Pieds support pour coffret VARIABOX de type XL, gamme PRO
BALS
Pieds support pour coffret taille XL gamme PRO, compatible coffrets taille XL VARIABOX. Acier peint antichoc RAL 2002, IK10, fourni avec vis de fixation. Dimensions A 792 - B 42 - C 480 mm.
Boitier blanc universel prise tableau droit PC E:60x60
BALS
Boitier blanc universel vide droit pour socle de prise mural, dimensions 102×102 mm, IP67, en ABS gris RAL 7035. Entrées câble défonçables : 3 côtés avec 2×M20/25 et 1 côté avec 1×M20/25.
Coffret de chantier IP54 - ID 4x40A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 3P+T
BALS
Coffret de chantier IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x40A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+T 32A 400V -NF EN 60309-1 et 2 -1 Disjoncteur 3P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 1 DPN 16A C
Coffret de chantier - Disj Diff PH/N 16A 30mA + AU + 4PC NF
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Disjoncteur différentiel phase/neutre 16A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314
Coffret chantier - Disj Diff 4P 32A-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 32A 5P + 1PC 16A 5P
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Disj diff 4P 32A 30mA en tête 1 AU sur bobine MX 1 PC 5P 32A 400V-NF EN 60309-1 et 2 1 PC 5P 16A 400V-NF EN 60309-1 et 2 - 1 Disj 4P 16A 3 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 1 DPN 16A C
Coffret multiprises caoutchouc IP44 IK10 4 prises NF sans cable
BALS
Coffret multiprises caoutchouc avec poignée IP44 IK10 4 prises NF bleues sans câble
Coffret d'étage triphasé +N 25A IP54 VARIABOX
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x25A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 16A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 1 Disjoncteur 4P 16A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 1 DPN 16A C
Kit équerres et visserie pour fixation fenêtre
BALS
Kit équerres droite/gauche pour support rail DIN, en acier, dimensions 87×76 mm. Accessoire destiné à fixer les rails DIN aux fenêtres modulaires.
Fenêtre 8 modules avec cache modules en polycarbonate.
BALS
Fenêtre 8 modules pour accessoires distributeurs avec protection contre les contacts, IP44, boîtier polycarbonate gris RAL 7035, fenêtre topaze fumée. Dimensions 162×93,5×43 mm, poids unitaire 0,168 kg.
Fenêtre 4 modules avec cache modules en polycarbonate gris IP44
BALS
Fenêtre 4 modules avec cache modules pour accessoires distributeurs avec protection contre les contacts, IP44, boîtier polycarbonate gris. Dimensions 91×93,5×43 mm, poids unitaire 0,104 kg.
Vis de fermeture pour fenêtres 58009 58018 58027 5881 5882 5890 5891 5899
BALS
Vis de fermeture pour Fenêtre références 58009 - 58018 - 58027 - 5881 - 5882 - 5890 - 5891 - 5899 - Inox et embout plastique, pour garantir un IP67.
Fenêtre 12 modules avec cache module en polycarbonate.
BALS
Fenêtre 12 modules pour accessoires distributeurs avec protection contre les contacts, IP44, boîtier polycarbonate gris. Dimensions 234×93,5×43 mm, poids unitaire 0,234 kg.
Coffret de chantier - ID 4x63A-30mA + AU + 6PC NF + 1PC 32A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 1 Disjoncteur 4P 32A C 6 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 3 DPN 16A C
Coffret de chantier IP54 - ID 4x63A-30mA + AU + 4PC NF + 2PC 32A 3P+T
BALS
Coffret de chantier IP54 avec poignée équipé de : 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX 2 PC 3P+T 32A 400V -NF EN 60309-1 et 2 -2 Disjoncteur 3P 32A C 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 DPN 16A C
Coffret de chantier - ID 4x80mA-30mA + AU + 4PC NF + 1PC 63A 3P+N+T
BALS
Coffret de chantier avec poignée équipé de : 1 Inter-diff 4x80A 30mA en tête 1 AU sur bobine MX 1 PC 3P+N+T 63A 400V - NF EN 60309-1 et 2 - 1 Disj 4P 63A C + contacteur 4 PC 2P+T 10/16A 230V NF USE - NF C 61314 - 2 Disj PH/N 16A C