Coffret de communication VDI résidentiel Blm Coffret de communication VDI résidentiel Blm (22 produits)


Kit comm. Grade 3 + DTI PLASTELBOX
BLM
Kit de communication Grade 3 DTI pour bacs PLASTELBOX composé de : 4 modules RJ45 grade 3, 1 bornier de terre, 1 répartiteur TV modulaire, 1 DTI modulaire 4 sorties, 1 support RJ45 PLASTELBOX
Module RJ45 noyaux grade 3
BLM
Module RJ45 noyaux grade 3 CAT6A SFTP 10GBITS pour connecter les câbles RJ45 au tableau de communication
Prise double 2P+T encastrable 45x90 mm
BLM
Prise de courant double 2 Pôles + Terre inclinée à 45°, encastrable 45x90 mm 16A 230V. Connexion rapide sans outil par bornes automatiques pour fils rigides 2.5mm², déconnexion par simple action sur les leviers
Support RJ45 PLASTELBOX
BLM
Support pour 10 noyaux RJ45 pour bacs d'encastrement PLASTELBOX avec pré-découpes numérotées, fixation par clips ou vis
Câble répartiteur TV vers RJ45
BLM
Câble répartiteur TV vers RJ45 Grade 3 longueur 0.5m, pour relier le réseau RJ45 à la télévision Hertzienne analogique classique ou TNT, via l'entrée classique de type F
Bornier de Terre
BLM
Bornier de mise à la Terre à fixer sur rail DIN, avec 5 passages de câble diamètre 4,5mm, en plastique avec barrette de connexion en laiton
Prise simple 2P+T encastrable 45x45 mm
BLM
Prise de courant simple 2P+T 16A 230V CA, encastrable au format 45x45. Sortie femelle de type standard Français, avec obturateurs de sécurité enfant, couleur Blanc RAL 9003
DTI modulaire cuivre 4 sorties
BLM
DTI modulaire cuivre 4 sorties RJ45, fixation par vis ou sur rail DIN 35mm
DTI modulaire cuivre 8 sorties
BLM
DTI modulaire cuivre 8 sorties RJ45, fixation par vis ou sur rail DIN 35mm
Répartiteur TV modulaire
BLM
Répartiteur TV modulaire 3 sorties. Pour utilisation terrestre et satellite. Connexions type F. Fixation fournie avec 2 vis
Kit DTIO modulaire 4 FO 20m Zone Très Dense
BLM
Kit DTIO modulaire 4 Fibre Optique 20m Zone Très Dense. Diamètre du câble de la fibre : 4mm EUROCLASSE FEU RPC-Dca avec dévidoir. Montage sur le rail DIN dans tous les coffrets de communication.
Kit comm. Grade 3 + DTI
BLM
Kit de communication Grade 3 DTI composé de : 4 modules RJ45 grade 3, 1 bornier de terre, 1 répartiteur TV modulaire, 1 DTI modulaire 4 sorties
DTIO modulaire pré câblé 20m
BLM
DTIO modulaire pré câblé et pré-connecté 20m avec 2 fibres et connecteurs SC/APC. Couronne avec dévidoir carton et anneau de tirage pour faciliter l'installation. Etiquette FAI fournie. Equipé de traversées SCAPC avec volets intégrés
Kit DTIO modulaire 1 FO 50m Zone Moyennement Dense
BLM
Kit DTIO modulaire 1 Fibre Optique 50 mètres Zone Moyennement Dense. Diamètre du câble de la fibre : 4mm EUROCLASSE FEU RPC-Dca avec dévidoir. Montage sur le rail DIN dans tous les coffrets de communication.
Kit DTIO modulaire 1 FO 30m Zone Moyennement Dense
BLM
Kit DTIO modulaire 1 Fibre Optique 30 mètres Zone Moyennement Dense. Diamètre du câble de la fibre : 4mm EUROCLASSE FEU RPC-Dca avec dévidoir. Montage sur le rail DIN dans tous les coffrets de communication.
Kit DTIO modulaire 4 FO 30m Zone Très Dense
BLM
Kit DTIO modulaire 4 Fibre Optique 30m Zone Très Dense. Diamètre du câble de la fibre : 4mm EUROCLASSE FEU RPC-Dca avec dévidoir. Montage sur le rail DIN dans tous les coffrets de communication.
Kit DTIO modulaire 1 FO 20m Zone Moyennement Dense
BLM
Kit DTIO modulaire 1 Fibre Optique 20 mètres Zone Moyennement Dense. Diamètre du câble de la fibre : 4mm EUROCLASSE FEU RPC-Dca avec dévidoir. Montage sur le rail DIN dans tous les coffrets de communication.
Kit DTIO modulaire 4 FO 50m Zone Très Dense
BLM
Kit DTIO modulaire 4 Fibre Optique 50m Zone Très Dense. Diamètre du câble de la fibre : 4mm EUROCLASSE FEU RPC-Dca avec dévidoir. Montage sur le rail DIN dans tous les coffrets de communication.