Coffret pour environnement optique Acome Coffret pour environnement optique Acome (321 produits)


Coffret Connexity D1 -2 PG11 - 1 PG16 - 1 emplacement PG13actifs isolés
ACOME
Ce type de boîtier est particulièrement recommandé pour le raccordement de terminaux comme des caméras de vidéo protection, des points d'accès wifi, des antennes de téléphonie mobile, des terminaux de contrôle d'accès, d'affichage dynamique
Boîtier d'éclatement pour extrémité BEC HEMERA PACe 72FO
ACOME
BEC : Boîtier d'éclatement pour extrémité de câble PACe 72 fibres - Epanouissement jusqu'à 6 tubes de protection - Fixation rapide compatible avec tous les équipements ACOME
Pigtail fibre G652D - gaine Jaune 900µm structure libre - SCA - 2,5m- Lot 60 pce
ACOME
Lot de 60 pigtails longueur 2,5m - fibre monomode G652D - Structure libre - Diamètre 900µm - Couleur de gaine : jaune - Connecteur SC/APC
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2.8mm - SCA-SCA - Jaune - 10 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2.8mm - Connectique : SCA-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 10 mètres - SNCF 2372-7
Boîtier d'éclatement pour extrémité BEC HEMERA PACe 144FO
ACOME
BEC : Boîtier d'éclatement pour extrémité de câble PACe 144 fibres - Epanouissement jusqu'à 12 tubes de protection - Fixation rapide compatible avec tous les équipements ACOME
Cord Dx 2 fo OM2 - Diam 2mm - LC-SC - Gris - 5 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique duplex 2 fibres multimodes 50/125 OM2 - Diamètre 2mm - Connectique : LC-SC - Couleur de gaine : Grise - Longueur 5 mètres - SNCF 2372-7
Cord Dx 2 fo OM2 - Diam 2mm - LC-SC - Gris - 3 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique duplex 2 fibres multimodes 50/125 OM2 - Diamètre 2mm - Connectique : LC-SC - Couleur de gaine : Grise - Longueur 3 mètres - SNCF 2372-7
Cord Dx 2 fo OM2 - Diam 2mm - LC-SC - Gris - 2 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique duplex 2 fibres multimodes 50/125 OM2 - Diamètre 2mm - Connectique : LC-SC - Couleur de gaine : Grise - Longueur 2 mètres - SNCF 2372-7
Cord Dx 2 fo OM2 - Diam 2mm - LC-SC - Gris - 1 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique duplex 2 fibres multimodes 50/125 OM2 - Diamètre 2mm - Connectique : LC-SC - Couleur de gaine : Grise - Longueur 1 mètres - SNCF 2372-7
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2.8mm - SCA-SCA - Jaune - 1 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2.8mm - Connectique : SCA-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 1 mètres - SNCF 2372-7
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2.8mm - LCA-SCA - Jaune - 3 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2.8mm - Connectique : LCA-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 3 mètres - SNCF 2372-7
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2.8mm - LCA-SCA - Jaune - 15 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2.8mm - Connectique : LCA-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 15 mètres - SNCF 2372-7
Cord Dx 2 fo G652D - Diam 2mm - LCU-SCA - Jaune - 5 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique duplex 2 fibres monomodes OS2 G652D - Diamètre 2mm - Connectique : LCU-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 5 mètres - SNCF 2372-7
Cord Dx 2 fo G652D - Diam 2mm - LCU-SCA - Jaune - 3 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique duplex 2 fibres monomodes OS2 G652D - Diamètre 2mm - Connectique : LCU-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 3 mètres - SNCF 2372-7
Cord Dx 2 fo G652D - Diam 2mm - LCU-SCA - Jaune - 20 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique duplex 2 fibres monomodes OS2 G652D - Diamètre 2mm - Connectique : LCU-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 20 mètres - SNCF 2372-7
Cord Dx 2 fo G652D - Diam 2mm - LCU-SCA - Jaune - 2 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique duplex 2 fibres monomodes OS2 G652D - Diamètre 2mm - Connectique : LCU-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 2 mètres - SNCF 2372-7
Cord Dx 2 fo G652D - Diam 2mm - LCU-SCA - Jaune - 10 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique duplex 2 fibres monomodes OS2 G652D - Diamètre 2mm - Connectique : LCU-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 10 mètres - SNCF 2372-7
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2mm - LCU-SCA - Jaune - 5 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2mm - Connectique : LCU-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 5 mètres - SNCF 2372-7
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2.8mm - SCA-SCA - Jaune - 20 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2.8mm - Connectique : SCA-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 20 mètres - SNCF 2372-7
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2.8mm - SCA-SCA - Jaune - 2 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2.8mm - Connectique : SCA-SCA - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 2 mètres - SNCF 2372-7
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2.8mm - SCA-SCU - Jaune - 5 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2.8mm - Connectique : SCA-SCU - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 5 mètres - SNCF 2372-7
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2.8mm - SCA-SCU - Jaune - 2 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2.8mm - Connectique : SCA-SCU - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 2 mètres - SNCF 2372-7
Cord Sx 1 fo G652D - Diam 2.8mm - SCA-SCU - Jaune - 10 m - SNCF 2372-7
ACOME
Cordon optique simplex 1 fibre monomode OS2 G652D - Diamètre 2.8mm - Connectique : SCA-SCU - Couleur de gaine : Jaune - Longueur 10 mètres - SNCF 2372-7