Coffret universel ABB Coffret universel ABB (537 produits)


ARIA 108 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm
ABB
Coffret ARIA PA108 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 1035x835x300 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08. Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
ARIA 86 Coffret IP66 IK08 avec 1 ou 2 serrure à double panneton de 3 mm
ABB
Coffret ARIA PA86Z : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP65, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 835x635x300 mm, fermeture double bit 3mm à 2 points, IK08. Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
ARIA 54 Coffret IP66 IK08 avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm
ABB
Coffret ARIA PA54 : Polyester renforcé gris clair (RAL 7035), IP66, résistant jusqu'à 70°C (pointe à 130°C), auto-extinguible, 515x415x230 mm, fermeture double bit 3mm à 3 points, IK08 - Tension isolement 1000VAC- Applications Industries.
ARIA Pattes de fixation - Jeu de 4 pièces en polyamide
ABB
Supports de fixation murale ARIA PAZBK, fabriqués en polyamide, sont livrés en ensemble de 4 pièces et servent à fixer des équipements au mur - Accessoires coffret polyester ARIA.
ARIA 43 Platine de montage tôle métallique perforée 1.5mm
ABB
ARIA-MPL. PAML43 : Plaque de montage perforée en acier de 1,5 mm, 350x250 mm - Accessoires pour coffret polyester ARIA 43.