Collecteur et accessoires plancher Roth France Collecteur et accessoires plancher Roth France (322 produits)


Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits
ROTH FRANCE
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits avec sortie Eurocône 3/4' mâle
Bande latérale avec bavette L= 60m H= 150mm Ep= 8mm - Non autocollante
ROTH FRANCE
Bande latérale L= 60m H= 150mm Ep= 8mm - Mousse à cellules fermées. Pourvu d'une bavette plastique pour éviter la pénétration de laitance. Epaisseur de 8mm convient à tout type de chape (béton et anhydrite).
Raccord pour tube Maxipro en diamètre 16x1,5
ROTH FRANCE
Raccord pour tube Maxipro 16x1,5 - Permet de raccorder le tube Maxipro aux collecteurs NIS, Thermaset et Inox
Jeu de purgeur automatique pour collecteur NIS + clé
ROTH FRANCE
Jeu de purgeur automatique pour collecteur en matériau de synthèse NIS fourni avec sa clé de démontage
Collecteur pré-monté NIS+ 4 circuits avec débitmètres et purgeur automatique
ROTH FRANCE
Collecteur pré-monté NIS+ : barreau aller avec 4 débitmètres, purgeur automatique, vanne de vidange + barreau retour avec 4 vannes pistons, purgeur manuel, vanne de vidange + 2 vannes d'arrêt + support mural avec fixations + 2 thermomètres
Tete thermique 230v-1W-NF pour collecteur HXD/NIS
ROTH FRANCE
Tete thermique 230V - 1W - Normalement fermé pour collecteur HXD/NIS/Thermaset/Inox N2I
Domoline thermostat d'ambiance Radio Fréquence
ROTH FRANCE
Domoline thermostat d'ambiance Radio Fréquence ROTH France - avec écran digital de couleur bleu ou rouge en fonction du mode choisi
Kit manometre 0-10 bars 3/8' mâle pour collecteur NIS
ROTH FRANCE
Kit manometre plage 0-10 bars, filetage mâle 3/8' avec joint torique pour collecteur synthèse NIS
Coude de Guidage 18 - permet une installation propre du tube en dalle
ROTH FRANCE
Coude de guidage 18 - permet une installation propre du tube en dalle sans risque de pincement
Agrafe courte 40mm (1000 pces) en simple harpon
ROTH FRANCE
Agrafe courte 40mm (1000 pces) en simple harpon - permet le maintien du tube sur la dalle plane
Ruban adhésif L=50m l=50mm - Jointage dalle isolante à bord droit
ROTH FRANCE
Ruban adhésif L=50m l=50mm - permet d'assurer une étanchéité sur des dalles isolantes planes à bord droit
Vanne thermostatique 3/4' - Empêche le rafraichissement du circuit equipé
ROTH FRANCE
Vanne thermostatique 3/4' - Empeche le rafraichissement du circuit equipé - Montage en sortie de collecteur