Collier de câblage Hellermanntyton Collier de câblage Hellermanntyton (383 produits)


Embase adhésive carrée 19x19mm en PA66 blanc - MB3A
HELLERMANNTYTON
Embase adhésive carrée pour collier de largeur 4.1 mm maximum 19 mm par 19 mm - MB3A, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100
Agrafe automatique D=11 à 20 mm à capot et pied ancre en PA66HIRHS noir - AHC2AH
HELLERMANNTYTON
Agrafe automatique D=11 à 20 mm avec capot et pied ancre - AHC2AH, trou de diamètre 6.2 à 6.7 mm, Polyamide 6.6 Modifié chocs et Haute température 105°C Noir, conditionnement par 900
Cache ou obturateur en PA66HIR pour D= trou 6.5 mm à 7 mm Noir - PLUGFT6XL
HELLERMANNTYTON
Cache ou obturateur avec pied sapin pour trou de diamètre 6.5 mm à 7 mm - PLUGFT6XL, Polyamide 6.6 80°C modifié chocs Noir, conditionnement par 1000
Embase adhésive carrée 28x28mm en PA66 blanc - MB4A
HELLERMANNTYTON
Embase adhésive carrée pour collier de largeur 5.4 mm maximum 28 mm par 28 mm - MB4A, Polyamide 85°C blanc, conditionnement par 100
Clip pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm en PA66HSW noir - EC1-3SV-DHC6-7
HELLERMANNTYTON
Clip pour routage d'un ou deux câbles pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm - EC1-3SV-DHC6-7, Polyamide 6.6 Haute température résistant aux UV 125°C Noir, conditionnement par 100
Embase adhésive carrée 28x28mm en PA66 noir - MB4APT-A
HELLERMANNTYTON
Embase adhésive carrée sur-puissante SolidTack pour collier de largeur 4.5 mm 28 mm par 28 mm - MB4APT-A, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100
Clip pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm en PA66HSW noir - EC1-3SPDHC6-7
HELLERMANNTYTON
Clip pour routage d'un ou deux câbles pour bord de tôle épaisseur 1 à 3 mm - EC1-3SPDHC6-7, Polyamide 6.6 Haute température résistant aux UV 125°C Noir, conditionnement par 100
Embase adhésive carrée flexible 28x28mm en PA66HS noir FlexTack - FMB4APT-A
HELLERMANNTYTON
Embase adhésive carrée flexible sur-puissante FlexTack pour collier de largeur 4.5mm 28 mm par 28 mm - FMB4APT-A, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100
Embase adhésive carrée 28x28mm en PA66 blanc - MB4APT-A
HELLERMANNTYTON
Embase adhésive carrée sur-puissante SolidTack pour collier de largeur 4.5 mm 28 mm par 28 mm - MB4APT-A, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100
Embase adhésive carrée 19x19mm en PA66 noir - MB3APT-A
HELLERMANNTYTON
Embase adhésive carrée sur-puissante SolidTack pour collier de largeur 3.5 mm 19 mm par 19 mm - MB3APT-A, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100
Embase adhésive carrée 13x13mm en PA66 noir - MB2APT-A
HELLERMANNTYTON
Embase adhésive carrée sur-puissante SolidTack pour collier de largeur 2.7 mm 13 mm par 13 mm - MB2APT-A, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100
Embase adhésive carrée 19x19mm en PA66 blanc - MB3APT-A
HELLERMANNTYTON
Embase adhésive carrée sur-puissante SolidTack pour collier de largeur 3.5 mm 19 mm par 19 mm - MB3APT-A, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100
Embase pour adhésif liquide 36x36mm en PA66HS noir - PMB5
HELLERMANNTYTON
Embase 36 mm par 36 mm à combiner avec un adhésif liquide pour collier de largeur 4.8 mm maximum - PMB5, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, conditionnement par 100
Embase adhésive carrée flexible 28x28mm en PA66HS blanc FlexTack - FMB4APT-A
HELLERMANNTYTON
Embase adhésive carrée flexible sur-puissante FlexTack pour collier de largeur 4.5mm 28 mm par 28 mm - FMB4APT-A, Polyamide 85°C Blanc, conditionnement par 100
Agrafe automatique avec capot et pied ancre D=3 à 13 mm en PA66HIRHS noir -AHC1A
HELLERMANNTYTON
Agrafe automatique avec capot et avec pied ancre pour des câbles D= 3 à 13 mm - IAHC1T, trou de diamètre 6.2 à 6.7 mm, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température 105°C, conditionnement par 1500
Bride plastique à visser pour câble de diamètre 20 mm en POM noir - 6D20
HELLERMANNTYTON
Bride plastique à visser de largeur 15 mm avec clip pour câble de diamètre 20 mm - 6D20, Polyacétal 90°C Noir, conditionnement par 200
Clip rectangulaire 15x27.7 mm à pied ancre trou D= 4.7 mm en PA66 naturel - WPC2
HELLERMANNTYTON
Clip rectangulaire 15 mm par 27.7 mm à pied ancre trou de diamètre 4.7 mm avec anti-retour pour câble de diamètre 11 mm à 20 mm - WPC20, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 500
Clip pour bord de tôle pour câble D= 15 à 22 mm en PA66HIRHS Noir - EC27
HELLERMANNTYTON
Clip pour bord de tôle épaisseur 1.0 à 3.0 mm pour câble de diamètre 15 à 22 mm - EC27, Polyamide 6.6 Modifié chocs et haute température 105°C Noir, conditionnement par 500
Ficelle Frettage PA6.6 avec cire Noir
HELLERMANNTYTON
Ficelle de frettage plate avec imprégnation cire microcristalline fongicide LTHT1B4BK MIL Type I-4-B, Polyamide 6.6, Noir, conditionnement par 500 mètres
Pion à pied ancre pour trou de D= 6.4 mm en PA66W noir - SFC3F
HELLERMANNTYTON
Pion à pied ancre pour trou de diamètre 6.4 mm et pour collier de largeur 6.5 mm maximum - SFC3F, épaisseur du support 2 mm à 3.3 mm, Polyamide 6.6 résistant aux UV 85°C Noir, conditionnement par 2000
Cache ou obturateur pour trou D= 11 mm en POM noir - PLUG11
HELLERMANNTYTON
Cache ou obturateur pour trou de diamètre 11.0 mm - PLUG11, Polyacetal 90°C Noir, Conditionnement par 1500
Clip à visser avec trou D= 3.2 mm et pour câble D= 3 mm en PA66 naturel - TY8H1
HELLERMANNTYTON
Clip à visser avec trou de diamètre 3.2 mm et pour câble de diamètre 3 mm - TY8H1, 26.0 mm par 23.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100
Agrafe automatique D=27 à 36mm avec capot et pied ancre en PA66HIRHS noir-IAHC4C
HELLERMANNTYTON
Agrafe automatique interconnectable D=27 à 36mm avec capot et pied ancre oblong - IAHC4CH, trou oblong 6.2 x x12.2 mm, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température 105°C Noir, condtionnement par 450
Rivet plastique pour trou D= 3 mm en PA66 naturel - TY3P1
HELLERMANNTYTON
Rivet à expansion plastique - TY3P1, trou de diamètre 3.0 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 1000