Colonne et colonnette Schneider Electric Colonne et colonnette Schneider Electric (43 produits)


OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces 90 x 116 mm - 0,7 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,7 m, H700mmxL116mm - IP30 - anodisée - non relié à la terre - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,1 à 3,5 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,1 à 3,5 m - L116mmxP90mm - IP30 - installée par compression - anodisée - réglable en hauteur : 400 mm - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 2,7 à 3,1 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 2,7 à 3,1 m, L116mmxP90mm - IP30 - installée par compression - anodisée - réglable en hauteur : 400 mm - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,43 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,43 m, H430mmxL116mm - IP30 - anodisée - non relié à la terre - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45 - pot pour dalle de faux-plafond D= ext. 161mm
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - pot pour dalle de faux-plafond D= ext. 161mm - IP40 - blanc polaire (RAL 9003) - fixation 3 pinces - pôle : 2 boîtes d'installation à deux faces, 1 boîte d'install. à une face - compatibilité : Altira, Unica outil de câblage
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 2 faces 2,90 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne mobile aluminium 2 faces 2,90 m, L116mmxP90mm - IP30 - installation mobile - anodisée - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 2 faces 2,45 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne mobile aluminium 2 faces 2,45 m, L116mmxP90mm - IP30 - installation mobile - anodisée - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,5 à 3,9 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,5 à 3,9 m - L116mmxP90mm - IP30 - installée par compression - anodisée - réglable en hauteur : 400 mm - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 2 faces 2,15 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne mobile aluminium 2 faces 2,15 m, L116mmxP90mm - IP30 - installée par compression - anodisée - non relié à la terre - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 2,7 à 3,1 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 2,7 à 3,1 m, L116mmxP90mm - IP30 - installée par compression - anodisée - réglable en hauteur : 400 mm - blanc polaire (9003) - dimension ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,9 à 4,3 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,9 à 4,3 m, L116mmxP90mm - IP30 - installée par compression - anodisée - non relié à la terre - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45 - passage plancher alu 2m - 3 comp + couv - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - passage de plancher 18x75mm - 3 compartiments - 1 couvercle - aluminium anodisé naturel - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour un passage, 8 pour un lot
OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face - 0,43 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face - 0,43 m, H430mmxL68mm - IP30 - anodisée - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,7 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,7 m, H700mmxL116mm - IP30 - anodisée - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 3,1 à 3,5 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 3,1 à 3,5 mm, L68mmxP89mm- IP30 - installée par compression - anodisée - réglable en hauteur : 400 mm - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 2,7 à 3,1 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 2,7 à 3,1 mm, L68mmxP89mm- IP30 - installée par compression - anodisée - réglable en hauteur : 400 mm - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45 et 70 - passage plancher 2m - 3 comp + couv - au mètre linéaire
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 OptiLine 70 - passage de plancher 18x75mm - 3 compartiments - 1 couvercle - PVC - gris (RAL 7030) - IP30 - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour un passage, 28 pour un lot
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 3,1 à 3,5 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium laqué blanc P 2 faces de 3,1 à 3,5 m - L116mmxP90mm - IP40 - installée par compression - laquée - couleur : blanc polaire (RAL 9003) - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,15 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne mobile aluminium 1 face 2,15 m, L68mmxP89mm - IP30 - anodisée - non relié à la terre - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 4 faces de 3,1 à 3,5 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne fixe à vérin aluminium 4 faces de 3,1 à 3,5 m, L149mmxP140mm - IP30 - installée par compression - anodisée - non relié à la terre - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,45 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonne mobile aluminium 1 face 2,45 m - H2450mmxL68mmxP89mm - IP30 - anodisée - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face 89 x 68 mm - 0,7 m
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face - 0,7 m, H700mmxL68mm - IP30 - anodisée - couleur : naturel - dimension de l'ouverture frontale : 45 mm
OptiLine 45 - socle de colonne mobile 250 x 346 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - socle rectangulaire pour colonne mobile 1 face - dimensions 33x250×346'mm - fonte aluminium gris RAL9007