Colonne lumineuse, flash et gyrophare Leuze Colonne lumineuse, flash et gyrophare Leuze (87 produits)


Élément de colonne de signalisation E4-MP1-250
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Connexion: Borne, Technique push-in Forme: Cylindrique Diamètre: 40 mm Modèle: Montage sur pied Fixation, côté installation: À visser / horizontal Modules de calotte: 5 pièces max - Adapté à l'utilisati
Élément de colonne de signalisation A7-MP2-100
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Prémonté avec: Système de montage Modèle spécial: AS-Interface, raccordement par module de couplage, Lot d'articles Portée limite: 0,005 3 m Source lumineuse: LED, Infrarouge - Adapté à l'utilisation e
Élément de colonne de signalisation TL305-AC.MF.65
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 205 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 5 pièces pr - Adapté à l'utilisati
Élément de colonne de signalisation E4-MP1-400
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Connexion: Borne, Technique push-in Forme: Cylindrique Diamètre: 40 mm Modèle: Montage sur pied Fixation, côté installation: À visser / horizontal Modules de calotte: 5 pièces max - Adapté à l'utilisati
Élément de colonne de signalisation A7-MP2-250
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Connexion: Borne, Technique à ressorts de traction Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Modèle: Montage sur pied Fixation, côté installation: À visser / horizontal, À visser / verti - Adapté à l'utilisati
Élément de colonne de signalisation A7-MW2
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Principe physique: Ultrasons Application: Détection d'étiquettes non transparentes, Détection d'étiquettes transparentes Largeur d'étiquette, min.: 4 mm Espace entre les étiquette - Adapté à l'utilisati
Colonne de signalisation TL305-3MC-BZ-IOL-M12
LEUZE
Colonne de signalisation - Signalisation: Optique Consommation, max.: 175 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 3 pièces préconfectio - Adapté à l'utilisation en envir
Colonne de signalisation TL305-ROG-BZ-M12
LEUZE
Colonne de signalisation - Signalisation: Optique Consommation, max.: 140 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 3 pièces préconfectio - Adapté à l'utilisation en envir
Colonne de signalisation TL305-ROGBW-BZ-M12
LEUZE
Colonne de signalisation - Signalisation: Optique Consommation, max.: 185 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 5 pièces préconfectio - Adapté à l'utilisation en envir
Élément de colonne de signalisation E7-V1-DB-R
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Signalisation: Optique Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC Consommation, max.: 58 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Agent lumineux: LED/24V Séqu - Adapté à l'utilisati
Élément de colonne de signalisation A7-MP1-400
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Connexion: Borne, Technique à ressorts de traction Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Modèle: Montage sur pied Fixation, côté installation: À visser / horizontal Logement des modu - Adapté à l'utilisati
Colonne de signalisation TL305-5MC-IOL-M12
LEUZE
Colonne de signalisation - Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 250 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 4 pièces pr - Adapté à l'utilisation en envir
Colonne de signalisation A7-V1-MP1-DS-ROG-T-100
LEUZE
Colonne de signalisation - Connexion: Borne, Technique à ressorts de traction Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Modèle: Montage sur pied Fixation, côté installation: À visser / horizontal Logement des modu - Adapté à l'utilisation en envir
Colonne de signalisation TL305-ROG-M12
LEUZE
Colonne de signalisation - Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 305 mA Connexion: Connecteur rond Forme: Cylindrique Diamètre: 50,6 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 5 pièces pr - Adapté à l'utilisation en envir
Élément de colonne de signalisation E7-MW1
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Connexion: Borne, Technique à ressorts de traction Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Modèle: Montage horizontal Fixation, côté installation: À visser / horizontal Modules de calo - Adapté à l'utilisati
Colonne de signalisation A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100
LEUZE
Colonne de signalisation - Signalisation: Optique Consommation, max.: 30 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Agent lumineux: LED/24V Séquence de signalisation: Lumière clign - Adapté à l'utilisation en envir
Élément de colonne de signalisation E7-V1-DS-G
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Signalisation: Optique Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC Consommation, max.: 51 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Agent lumineux: LED/24V Séqu - Adapté à l'utilisati
Témoin lumineux d'inhibition M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
LEUZE
Témoin lumineux d'inhibition - Application: Commutation sûre par rapport à un adhésif réfléchissant en arrière-plan Modèle spécial: AS-Interface, raccordement par module de couplage, Suppression des gilets de s - Adapté à l'utilisation en e
Élément de colonne de signalisation A7-V1-DS-O-T
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Signalisation: Optique Consommation, max.: 50 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Agent lumineux: LED/24V Séquence de signalisation: Lumière perma - Adapté à l'utilisati
Élément de colonne de signalisation A7-MP2-400
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Connexion: Borne, Technique à ressorts de traction Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Modèle: Montage sur pied Fixation, côté installation: À visser / horizontal, À visser / verti - Adapté à l'utilisati
Élément de colonne de signalisation TL305-AC.MF.25
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Forme: Cylindrique Diamètre: 40 mm Modèle: Adaptateur de serrage pour le montage sur un profilé de barre ronde. Raccordement de la lampe à l'adaptateur de serrage au m oyen d'un f - Adapté à l'utilisati
Élément de colonne de signalisation A7-V1-DS-G-T
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Signalisation: Optique Consommation, max.: 50 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Agent lumineux: LED/24V Séquence de signalisation: Lumière perma - Adapté à l'utilisati
Élément de colonne de signalisation A7-V1-BZ2-S
LEUZE
Élément de colonne de signalisation - Distance de lecture: 0 147 mm Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Résolution caméra, verticale: 960 px Interface: USB, RS 232 Connexion: RJ41 Dimensions: 77 mm x 185 mm x - Adapté à l'utilisation
Colonne de signalisation A7-V1-MP1-DS-M7-T-100
LEUZE
Colonne de signalisation - Signalisation: Optique et sonore Consommation, max.: 160 mA Connexion: Câble, 6 brins, 1.500 mm Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Agent lumineux: LED/24V Modules de calotte: 4 pi - Adapté à l'utilisation en envir