Commande et accessoires de motorisation Automatismes BFT France Commande et accessoires de motorisation Automatismes BFT France (1006 produits)


Emetteur MITTO COOL C4 couleur BLEU 4 canaux
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Émetteur 4 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.
Emetteur MITTO COOL C2 couleur BLEU 2 canaux
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Émetteur 2 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.
Crémaillère nylon plastique noire CP longueur 1m module 4
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Crémaillère en nylon armé, module 4, section 22x22mm, longueur 1 m, fixation par vis avec oeillets de réglage. Capacité maximale 600 kg.
Paire de cellules orientables THEA A.15 opf avec clignotant intégré
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Paire de cellules orientables avec feu clignotant intégré.Orientation faisceau de 40° horizontal et 10° vertical. Signal infrarouge synchronisé pour éviter l'éblouissement. Portée 30 m. Alimentation 24 V Vca/Vcc.Application extérieure.
Carte de commande THALIA L 2 moteurs 24v sans boite/transfo
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Carte de commande sans coffret pour 1 ou 2 moteurs 24V pour portails battants.Refermeture automatique, fermeture rapide, ouverture partielle, fonctionnement homme mort.
Récepteur CLONIX  2e 12/24 externe 2 canaux 128 émetteurs
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Récepteur bicanal 433 MHz externe à code tournant. Mémorisation de 128 positions. Alimentation 24 V.
Kit ECOSOL composé de ECOSOL BOX et 2 panneaux ECOSOL PANEL
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Système d'alimentation solaire pour appareils 24V. Ensemble complet avec 2batteries et 2panneaux solaires.
Barre palpeuse mécanique grise CM2000  2 mètres
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Barre palpeuse mécanique grise CM2000 longueur 2 mètres. Tranche de sécurité permettant de détecter un obstacle.
Carte de commande MERAK B400 pour moteur coulissant  Deimos Ultra bt B
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Centrale de commande incorporée pour 1 opérateur 24 V pour portails coulissants.Refermeture automatique, fermeture rapide, ouverture piétonne, fonctionnement à action maintenue, signalement entretien Compatibilité : HQSC-D, QSC-D MA
Paire de cellules orientables COMPACTA A20/180  portée 20m
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Paire de cellules photo-électriques orientables de 180° horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
Paire de cellules DESME A15  30m auto aligne 24vac/dc
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc.
Barre palpeuse mécanique grise CM1500  1,5 mètre
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Barre palpeuse mécanique grise CM1500 longueur 1,5 mètres. Tranche de sécurité permettant de détecter un obstacle.
Récepteur CLONIX 2E AC U-LINK 230v externe 2 canaux 2048 émetteurs
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Récepteur externe 433 MHz compatible avec le protocole U-LINK (doté de 3 fentes de connexion). Alimentation 230 V, mémoire 2048télécommandes
Récepteur MIME AC  bicanal 433mhz 230v multifonctions 2 relais 5a
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Récepteur bicanal à usage interne 433 MHz avec 2 sorties indèpendantes.Alimentation 230 V ac, mémoire à 30 positions, mode de fonctionnement:monostable, bistable, temporisé et gestion moteur
Récepteur CLONIX 4 rte 230v externe 4 canaux 128 émetteurs
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Récepteur 4 canaux d'intérieur 433 MHz rolling code. Sorties relais de puissance td-40-83-3. Alimentation 230 V.
Kit batteries et chargeur pour VIRGO BT B et VIRGO SMART
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Kit chargeur et batteries intégréespour VIRGO BT B et VIRGO SMART pour un fonctionnement d'urgence.
Serrure EBP AC A 230v 50/60hz bft pour portail battant
AUTOMATISMES BFT FRANCE
Serrure électromécanique verticale 230V permettant le verrouillage des portails battants de grande taille