Commande et automatisme filaire Siemens HVAC Commande et automatisme filaire Siemens HVAC (550 produits)


Interface KNX IP secure
SIEMENS HVAC
Pour la communication entre les appareils KNX et les PC ou autres appareils avec une interface Ethernet (10BaseT ou 100BaseT), pour l'accès à distance à une installation KNX Utilise le protocole KNXnet IP ou accès sécurisé et tra...
Thermostat sécurité 45..60°C IP43
SIEMENS HVAC
Échelle interne, 1 contact de commutation, thermostat en plongeur et en appliqué en un.
Appareil service KNX embrochable, montage rail DIN, régulateur configurable
SIEMENS HVAC
Appareil enfichable sur les contrôleurs Synco 700 Pour l'affichage et la modification des données de l'installation pour le personnel de service et l'utilisateur final Fonctionnement du texte en clair
Thermostat réglage 15..95°C IP43
SIEMENS HVAC
Échelle externe, 1 contact de commutation, thermostat d'immersion et thermostat en appliqué en un.
Thermostat antigel tout ou rien 3000mm
SIEMENS HVAC
Pour la surveillance de la température du côté air des bobines de chauffage d'air dans les installations de ventilation et de climatisation afin d'assurer une protection antigel.
Automate système et d'intégration 24 Entrées Sorties Modbus BACnet IP BACn...
SIEMENS HVAC
Automate compact, extensible BACnet IP, BACnet SC 24E S Librement programmable et conçu pour la gestion d'installations CVC et GTB. - Fonctions système (gestion d'alarmes avec routage, calendriers, enregistrement et protection des ...
Routeur KNX IP Secure interconnexion bus via Ethernet 10/100BaseT avec protocole KNXnet IP
SIEMENS HVAC
Routeur pour l'interconnexion de lignes ou zones de bus via un réseau de données rapide (Ethernet 10BaseT ou 100BaseT) avec protocole Internet (IP) à utiliser comme coupleur de ligne, de zone et de système Utilise le protocole KNXn...
Automate programmable 16 E/S Modbus BACnet IP, IP20, gestion CVC/GTB avancée
SIEMENS HVAC
Librement programmable et conçu pour la gestion d'installations CVC et GTB. Fonctions système (gestion d'alarmes avec routage, calendriers, enregistrement et protection des accès) Librement programmable (proche de la norme CEN 1131).
Détecteur 360° capt. lum.
SIEMENS HVAC
Détecteur infrarouge passif pour montage au plafond à l'intérieur Mesure combinée de luminosité Montage au plafond sur un boîtier d'encastrement de 60 mm de diamètre et 40 mm de profondeur min. ou dans un boîtier pour montage...
ConnectBox Hardware Europe DC 12V, affichage, RS-485, protocole KNX, rail DIN
SIEMENS HVAC
La ConnectBox est une solution IoT simple, universelle et ouverte pour connecter et surveiller les bâtiments de petite et moyenne taille. Les utilisateurs peuvent effectuer la mise en service rapidement grâce à l'installation Plug &...
Interface poussoir encastrée système de bus KNX 4 entrées/4 sorties, IP20, coupleur de bus
SIEMENS HVAC
Avec 4 entrées sorties toutes configurables pour des contacts sans potentiel ou pour la commande d'une LED (2 mA max.) Avec coupleur de bus intégré par raccordement, raccordement du bus par borne de bus Jeu de câbles enfichables à 8
Module TX-IO 16 Entrées binaires
SIEMENS HVAC
16 entrées logiques, signalisation par entrée avec LED verte, sans commande locale 16 DI, configurable individuellement comme : Signal de message Impulsion de messages avec fonctions
Module TX-IO 6 Sortie relais
SIEMENS HVAC
6 sorties signalées avec une LED verte, sans fonctionnement local. 6 DO (interrupteur à relais, configurable individuellement comme : Contact continu ou d'impulsion Une allure
Passerelle KNX DALI Plus 1 canal 230V 1,6W IP20, affichage LED
SIEMENS HVAC
Avec éclairage d'urgence, capteurs pour la communication via KNX avec des ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI, sorties DALI certifiées DALI-2 conformément aux IEC 62386-101 et 103
Thermostat antigel progressif 24V~ 6m
SIEMENS HVAC
Commande progressive et ou tout ou rien Élément de détection du type capillaire entièrement actif Indication du gel par LED rouge Commutateur de test pour la simulation du gel Sélecteur pour la fonction de réinitialisation automatique
Appareil service exploit. déporté
SIEMENS HVAC
Comme un appareil encastrable, mais : Autres choix de montage (généralement pour portes du panneau de commande ou montage mural) Afficheur plus grand Raccordement par un câble préfabriqué de 3 m, fourni en standard
Module TX-IO 8 E S universelles
SIEMENS HVAC
8 entrées sorties signalées avec une LED verte, sans fonctionnement local. 8 points E S universels, configurables individuellement comme : DI : signal de message, impulsion de message ou impulsion de compteur
Thermostat antigel progressif 24V~ 2m
SIEMENS HVAC
Commande progressive et ou tout ou rien Élément de détection du type capillaire entièrement actif Indication du gel par LED rouge Commutateur de test pour la simulation du gel Sélecteur pour la fonction de réinitialisation automatique
Interface param. USB-KNX avec alimentation bus
SIEMENS HVAC
L'interface de service se compose de : Interface de service OCI702 Câble USB 2.0 (Type A B) Câble de service KNX pour régulateurs Synco (RJ45 RJ45) Câble de service KNX pour Desigo TRA (connecteur RJ45 jack 2,5 mm) Câble de ...