Compteur et télécommande Panasonic Compteur et télécommande Panasonic (26 produits)


Télécommande tertiaire filaire simplifiée - Noire
PANASONIC
Télécommande filaire simplifiée CONEX de couleur Noire pour une application tertiaire
Télécommande filaire simplifiée avec connectivité Bluetooth - Noire
PANASONIC
Télécommande filaire simplifiée CONEX avec connectivité Bluetooth de couleur Noire pour application tertiaire
Contrôleur intelligent pour contrôler jusqu'à 256 unités intérieures
PANASONIC
Contrôleur intelligent (écran tactile/serveur web) pour contrôler jusqu'à 256 unités intérieures avec ratio de répartition de charge
Télécommande tertiaire filaire simplifiée - Blanche
PANASONIC
Télécommande filaire simplifiée CONEX de couleur Blanche pour application tertiaire
Télécommande filaire pour unité murale et console
PANASONIC
Télécommande filaire pour unité murale et console - Schéma de câblage pour application résidentielle
Interface infrarouge pour mini-cassette Y3, connexion avec CZ-RWS3
PANASONIC
Interface infrarouge pour installation d'une mini-cassette Y3, connexion avec CZ-RWS3
Tcd filaire SER8150 sans capteur de présence / PACi ECOi ECOg
PANASONIC
Télécommande filaire SER8150 sans capteur de présence / PACi ECOi ECO G / Communication Bacnet
TELECOMMANDE FILAIRE (EN OPTION) Gainable / cassettes
PANASONIC
Télécommande filaire incluse compatible avec gainable basse pression statique / cassettes
Branche tuyauterie triple (collecteur) pour PACi
PANASONIC
Branche de tuyauterie triple (collecteur) compatible avec PACi - Application tertiaire
Récepteur infrarouge pour plafonnier MT et PT
PANASONIC
Récepteur infrarouge pour installation d'un plafonnier MT et PT, connexion avec CZ-RWS3
Récepteur infrarouge pour cassettes 90x90 type PU3 et MU2
PANASONIC
Récepteur infrarouge pour cassettes 90x90 type PU3 et MU2. Il est nécessaire de commander la télécommande CZ-RWS3 séparément
Télécommande infrarouge avec récepteur pour gainable résidentiel UD3
PANASONIC
Télécommande infrarouge en kit sans fil en option avec récepteur pour gainable résidentiel UD3
Pack EEV 2 (1 détendeur ' 33 kW (R410A / R32) et 1 stator UNIPOLAIRE)
PANASONIC
Pack EEV 2 (1 détendeur ' 33 kW (R410A / R32) et 1 stator UNIPOLAIRE) contrôlant la surchauffe ou sous-chauffe du circuit frigorifique
Kit de raccordement CTA pour DRV ECOi 2 tubes
PANASONIC
Kit CTA compact avec contrôleur intégré pour les modèles DRV ECOi 2 tubes (IP 65)
Pack télécommande kit CTA (1 unité de PGNE, panneau montage et 1 câble 1,5 m)
PANASONIC
Pack télécommande (1 unité de PGNE 132 x 64 mm, panneau de montage et 1 unité de câble L= 1,5 m, connecteurs téléphoniques)
Récepteur infrarouge pour cassette 90x90 4 voies MU et PU
PANASONIC
Récepteur infrarouge pour installation d'une cassette 90x90 4 voies MU et PU, connexion avec CZ-RWS3