Compteur impulsion et horaire Mci Coupatan Compteur impulsion et horaire Mci Coupatan (48 produits)


Compteur horaire H57 pour tension 24V 50Hz, sans remise à zéro, format 48x48mm.
MCI COUPATAN
: compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Boîtier 48x48mm à encastrer dans découpes 45x45mm, D=50mm, 50x50mm (avec accessoire ref 031155) ou sur Rail-Din/saillie (avec accessoire ref 031154).
Compteur horaire H57 pour tension 230V 50Hz, sans remise à zéro, format 48x48mm.
MCI COUPATAN
H57 230V 50HZ : compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Boîtier 48x48mm à encastrer dans découpes 45x45mm, D=50mm, 50x50mm (avec accessoire ref 031155) ou sur Rail-Din/saillie (avec accessoire ref 031154).
SH17 230V 50HZ : compteur horaire modulaire sans remise à zéro
MCI COUPATAN
SH17 230V 50HZ : compteur horaire modulaire sans remise à zéro. Boîtier largeur 2 modules. Face avant IP65.
Compteur horaire H57 pour tension 10..30Vcc, sans remise à zéro, format 48x48mm.
MCI COUPATAN
H57 10...30VCC : compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Boîtier 48x48mm à encastrer dans découpes 45x45mm, D=50mm, 50x50mm (avec accessoire ref 031155) ou sur Rail-Din/saillie (avec accessoire ref 031154).
CODIX 130 HORS TENSION : compteur d'impulsions électronique format 24x48mm
MCI COUPATAN
CODIX 130 HORS TENSION : compteur d'impulsions électronique avec remise à zéro manuelle ou électrique vérouillable. Entrée comptage par contact PNP ou NPN. Alimentation par pile. Boîtier dimensions 48x24mm à encastrer.
Compteur horaire H57 pour tension 400V 50Hz, sans remise à zéro, format 48x48mm.
MCI COUPATAN
H57 400V 50HZ : compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Boîtier 48x48mm à encastrer dans découpes 45x45mm, D=50mm, 50x50mm (avec accessoire ref 031155) ou sur Rail-Din/saillie (avec accessoire ref 031154).
CODIX 130 10...260V CA/CC : compteur d'impulsions électronique format 24x48mm
MCI COUPATAN
CODIX 130 10...260V CA/CC: compteur d'impulsions électronique avec remise à zéro manuelle ou électrique vérouillable. Entrée comptage par tension 10...260Vca/cc. Alimentation par pile. Boîtier dimensions 48x24mm à encastrer.
ADAPTATEUR RAIL DIN/SAILLIE CPT H57
MCI COUPATAN
Adaptateur pour permettre la fixation Rail Din ou saillie des compteurs H57
Compteur horaire H57 pour tension 48V 50Hz, sans remise à zéro, format 48x48mm.
MCI COUPATAN
H57 48V 50HZ : compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Boîtier 48x48mm à encastrer dans découpes 45x45mm, D=50mm, 50x50mm (avec accessoire ref 031155) ou sur Rail-Din/saillie (avec accessoire ref 031154).
SH17 24V 50HZ : compteur horaire modulaire sans remise à zéro
MCI COUPATAN
SH17 24V 50HZ : compteur horaire modulaire sans remise à zéro. Boîtier largeur 2 modules. Face avant IP65.
HB26.21 230V 50HZ : compteur horaire avec remise à zéro, format 53x28mm
MCI COUPATAN
HB26.21 230V 50HZ : compteur horaire électromécanique avec remise à zéro. Format 53x28mm à encastrer dans découpe 50x25mm ou sur Rail-Din (avec accessoire 031170). Sortie fils 2x0,5mm², lg 0,5m.
CODIX 134 10...260 VAC/CC : compteur horaire électronique format 24x48mm.
MCI COUPATAN
CODIX 134: compteur horaire électronique avec RàZ manuelle ou électrique vérouillable. Entrée comptage 10 à 260Vca/cc. Alimentation par pile. Boîtier 48x24mm à encastrer
CODIX135 10...260 VAC/CC : compteur horaire électronique format 24x48mm..
MCI COUPATAN
CODIX 135: compteur horaire électronique avec RàZ manuelle ou électrique vérouillable. Entrée comptage 10 à 260Vca/cc. Alimentation par pile. Boîtier 48x24mm à encastrer
Compteur horaire H57 pour tension 115V 50Hz, sans remise à zéro, format 48x48mm.
MCI COUPATAN
H57 115V 50HZ : compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Boîtier 48x48mm à encastrer dans découpes 45x45mm, D=50mm, 50x50mm (avec accessoire ref 031155) ou sur Rail-Din/saillie (avec accessoire ref 031154).
W15.51 24VCA : compteur d'impulsions avec remise à zéro, format 48x24mm
MCI COUPATAN
W15.51 24VCA : compteur d'impulsions électromécanique avec remise à zéro par touche en facade. Boîtier format 48x24mm à encastrer.
HB26.21 400V 50HZ : compteur horaire avec remise à zéro, format 53x28mm
MCI COUPATAN
HB26.21 400V 50HZ : compteur horaire électromécanique avec remise à zéro. Format 53x28mm à encastrer dans découpe 50x25mm ou sur Rail-Din (avec accessoire 031170). Sortie fils 2x0,5mm², lg 0,5m.
W17.50 24VCC : compteur d'impulsions sans remise à zéro, format 48x24mm
MCI COUPATAN
W17.50 24VCC : compteur d'impulsions électromécanique sans remise à zéro. Boîtier format 48x24mm à encastrer.
SH17 10...27VCC : compteur horaire modulaire sans remise à zéro
MCI COUPATAN
SH17 10...27VCC : compteur horaire modulaire sans remise à zéro. Boîtier largeur 2 modules. Face avant IP65.
W15.51 24VCC : compteur d'impulsions avec remise à zéro, format 48x24mm
MCI COUPATAN
W15.51 24VCC : compteur d'impulsions électromécanique avec remise à zéro par touche en facade. Boîtier format 48x24mm à encastrer.
H37 10...30VCC : compteur horaire sans remise à zéro, format 48x24mm
MCI COUPATAN
H37 10...30VCC : compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Format 48x24mm à encastrer dans découpe 45x22,5mm ou 50x25mm (avec accessoire ref 031163).
HB26.21 24VCC : compteur horaire avec remise à zéro, format 53x28mm
MCI COUPATAN
HB26.21 24VCC : compteur horaire électromécanique avec remise à zéro. Format 53x28mm à encastrer dans découpe 50x25mm ou sur Rail-Din (avec accessoire 031170). Sortie fils 2x0,5mm², lg 0,5m.
HB26.21 24V 50HZ : compteur horaire avec remise à zéro, format 53x28mm
MCI COUPATAN
HB26.21 24V 50HZ : compteur horaire électromécanique avec remise à zéro. Format 53x28mm à encastrer dans découpe 50x25mm ou sur Rail-Din (avec accessoire 031170). Sortie fils 2x0,5mm², lg 0,5m.
H37 230V 50HZ :  compteur horaire sans remise à zéro, format 48x24mm
MCI COUPATAN
H37 230V 50HZ : compteur horaire électromécanique sans remise à zéro. Format 48x24mm à encastrer dans découpe 45x22,5mm ou 50x25mm (avec accessoire ref 031163)