Conduit électrique précâblé Conductix Wampfler France Conduit électrique précâblé Conductix Wampfler France (355 produits)


Tête CAPTEUR 811 Phase 55A cuivre graphite 68mm
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête CAPTEUR 811 Phase/ terre: Phase, Intensité de courant: 55A, Cuivre graphite, longueur: 68mm
Tête de CAPTEUR 831 Terre 55A
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête de CAPTEUR 831 Phase/ terre: Terre, Intensité de courant: 55A, Matière(s) du Carbone: Cuivre graphite, longueur: 68mm, Type: KKE
Tête de CAPTEUR 831 Phase 55A
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête de CAPTEUR 831 Phase/ terre: Phase, Intensité de courant: 55A, Matière(s) du Carbone: Cuivre graphite, longueur: 68mm, Type: KKE
CAPTEUR courant long 811 Phase 55A 68mm cuivre graphite
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CAPTEUR courant long 811 Phase/ terre: Phase, Possibilité de transit de la trémie: N, Intensité de courant: 55A, Type d'interférence: B/S, en cuivre graphite, frotteur 68mm de long
CAPTEUR courant long 811 Terre 55A 68mmm cuivre graphite
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CAPTEUR courant long 811Phase/ terre: Terre, Possibilité de transit de la trémie: N, Intensité de courant: 55A, Type d'interférence: B/S, en cuivre graphite, frotteur 68mm de long
SUPPORT de RAIL 831 Ecrou carré 5 PÔLES
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
SUPPORT de RAIL 831 Ecrou carré Matière élément d'attaches: Zingué, Matière élement de fixation: PolyCarboneate, PÔLES: 5
Tête CAPTEUR 811 Terre 34Acuivre graphite 48mm
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête CAPTEUR 811 Phase/ terre: Terre, Intensité de courant: 34A, cuivre graphite, longueur: 48mm
Tête CAPTEUR 811 Terre 55A cuivre graphite 68mm
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête CAPTEUR 811 Phase/ terre: Terre, Intensité de courant: 55A, cuivre graphite, longueur: 68mm
Tête CAPTEUR 811 Phase 34A cuivre graphite 48mm
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Tête CAPTEUR 811 Phase/ terre: Phase, Intensité de courant: 34A, Cuivre Graphite/ Cuivre, longueur: 48mm
Embout d'EXTREMITE 811 4 pôles
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Embout d'EXTREMITE 811 Nombre de bornes: 4, Matériaux éléments d'attache: zingué
ALIMENTATION 811 Cuivre 100A
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
ALIMENTATION 811 en cours de ligne, Sans isolation, Track material:Cuivre, 100A, Compatible avec Terre, Section câble 6 mm2 max
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capaicté 6kg da 80mm câble plat
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capaicté 6kg da 80mm, Matière rouleau: polyamide, Matière pièce: polypropylène pour câble plat
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capaicté 6kg da 50mm câble plat
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capaicté 6kg da 50mm Matière rouleau: polyamide, Matière pièce: polypropylène pour câble plat
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capacité 3kg avec Crochet à oeil
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CHARIOT porte-CABLES 0210 Capacité 3kg avec Crochet à oeil Matière rouleau: polyamide, Matière pièce: polypropylène
Eclisse 811 100A 10mm2
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Eclisse 811 Matériel d'isolation: PBT, Intensité de courant de100A, Section câble 10 mm2 max
Eclisse 811 100A 6mm2
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
Eclisse 811 Matériel d'isolation: PBT, Intensité de courant de100A, Section câble 6 mm2 max
SUPPORT RAIL 811 Ecrou hexagonal 6P 120mm
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
SUPPORT RAIL 811 6 PÔLES, Matériaux éléments d'attache: Zingué, Matière éléments de fixation: PolyCarboneate Ecrou hexagonal
CHARIOT 0210 Capacité 3kg avec Crochet
CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE
CHARIOT 0210 Capacité 3kg avec Crochet Matière rouleau: polyamide, Matière pièce: polypropylène