Conduit de ventilation tertiaire & industrie Aldes Conduit de ventilation tertiaire & industrie Aldes (1865 produits)


Barre Minigaine blanc 3m équivalent D80 (40x100)
ALDES
Barre Minigaine blanc 3m équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D80 (40x100)
ALDES
Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Barre Minigaine blanc 3 m équivalent D125 (60x200)
ALDES
Barre Minigaine blanc 3 m équivalent D125 (60x200), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Raccord Minigaine blanc mixte droit équivalent D125 (60x200)
ALDES
Raccord Minigaine blanc mixte droit équivalent D125 (60x200), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D125 (60x200)
ALDES
Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D125 (60x200), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Raccord Minigaine blanc mixte droit équivalent D80 (40x100)
ALDES
Raccord Minigaine blanc mixte droit équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Coude Minigaine blanc 90° vertical équivalent D80 (40x100)
ALDES
Coude Minigaine blanc 90° vertical équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 125 mm
ALDES
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 125 - Facilité de montage des accessoires par emboitage
Coude Minigaine blanc 90° horizontal équivalent D80 (40x100)
ALDES
Coude Minigaine blanc 90° horizontal équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Raccord Minigaine blanc droit équivalent D125 (60x200)
ALDES
Raccord Minigaine blanc droit équivalent D125 (60x200), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Raccord mâle en acier galvanisé - diamètre 125 mm
ALDES
Raccord mâle en acier galvanisé - diamètre 125 mm - Permet le raccordement entre 2 conduits
Rouleaux bande adhésive alu : RAA de 50 m et de largeur de 50 mm
ALDES
Rouleaux bande adhésive alu : RAA de 50 m et de largeur de 50 mm - Ruban d'aluminium de 40 microns revêtu d'un adhésif acrylique avec intercalaire siliconé - Etanchéité finale des jonctions - Finitions esthétiques
Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 125 mm
ALDES
Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 125 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 160 mm
ALDES
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 160 - Facilité de montage des accessoires par emboitage
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 200 mm
ALDES
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 200 - Facilité de montage des accessoires par emboitage
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 160/125 mm
ALDES
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 160/125 mm - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 125/125 mm
ALDES
Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 125/125 mm - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90°
Raccord mâle en acier galvanisé - diamètre 160 mm
ALDES
Raccord mâle en acier galvanisé - diamètre 160 mm - Permet le raccordement entre 2 conduits
Coude galvanisé 90° - Diamètre 125 mm embouti
ALDES
Coude galvanisé 90° - Diamètre 125 mm embouti - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°
Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 160 mm
ALDES
Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 160 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc
Pot de 1 kg de mastic acrylique pour l'étanchéité
ALDES
Pot de 1 kg de mastic acrylique - Mastic gris à base d'eau, sans solvant (non inflammable, non toxique) - Etanchéité finale des jonctions avant et après pose
Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 160/160 mm
ALDES
Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 160/160 mm - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90°
Coude galvanisé 90° - Diamètre 160 mm embouti
ALDES
Coude galvanisé 90° - Diamètre 160 mm embouti - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°
Bouchon mâle femelle galvanisé - Diamètre 125 mm
ALDES
Bouchon mâle femelle galvanisé - Diamètre 125 mm - Bouchon compatible sur un accessoire comme sur un conduit