Clip pour fixation Mosaic sur colonnes et colonnettes clippage direct blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • profondeur du canal d'allège 50 mm
  • Couleur blanc

Clip pour anti-glissement et arrachement des mécanismes Mosaic sur colonnes et colonnettes à clippage direct avec couvercle 45mm - blanc

 
 

Détails du produit

Accessoire
Pour Mosaic et IP 4X dans les colonnes et colonnettes
A clippage direct
Finition blanc
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

largeur de la partie supérieure

45 mm

traitement antibactérien

Non

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

Qualité du matériau

ABS

forme

symétrique

Sans halogène

Oui

Modèle type

doublage de coupe de canal

profondeur du canal d'allège

50 mm

Traitement de surface

non traité

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Mosaic

Code Douane

39259020

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.