Colonne 2 cpts LOGIX 2,67m aluminium avec couvercles PVC blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur de colonne 2770...4050 mm
  • Modèle type des deux côtés
  • forme de colonne ovale
ICON

Colonne 2 cpts LOGIX 2,67m aluminium avec couvercles PVC blanc

 
 

Détails du produit

IK8 pour le corps aluminium
IK7 système (corps+couvercle)
Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
Le système "turn&fix" pour l'installation et la mise en pression du ressort de la perche de la colonne est simple et intuitif

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

Adapté à un montage au plafond

Oui

qualité du matériau de la partie supérieure

polychlorure de vinyle (PVC)

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

numéro RAL de la partie supérieure

9003

surface de la partie supérieure

non traité

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

2770...4050 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

section transversale utile

6220 mm²

nombre de cloisons

1

nombre de parties supérieures utilisables

2

Type de fixation

visser

ajustable

Oui

entrée de câble

au-dessus/en dessous

Modèle type

des deux côtés

couleur de la colonne

autre

compensation de hauteur

1280 mm

couleur de la partie supérieure

blanc

surface de la colonne

anodisé/oxydé

forme de colonne

ovale

déplaçable

Non

profil continu

Non

matériau de la partie supérieure

plastique

Info produit

Gamme

Logix

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.