Colonne Mobile Tercia CLM-C45 2 faces sans pied Hauteur 2000mm Alu Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne rectangulaire
  • hauteur de colonne 2000...2000 mm
  • Modèle type des deux côtés

Colonne Mobile Tercia CLM-C45 2 faces sans pied Hauteur 2000mm à clipsage direct Alu Blanc

 
 

Détails du produit


CHOIX
Alu anodisé ou blanc RAL 9010 au choix - Colonne 1 ou 2 faces
FLEXIBILITE
La colonne se déplace selon un cercle de 2 m pour des bureaux modulables
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia clm-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

couleur de la colonne

blanc

compensation de hauteur

0 mm

montage au sol

Oui

Adapté à un montage au plafond

Non

largeur de colonne

68 mm

couleur de la partie supérieure

blanc

surface de la colonne

laqué à l'eau

forme de colonne

rectangulaire

déplaçable

Oui

profil continu

Oui

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

2000...2000 mm

profondeur du couvercle

15 mm

profondeur de la colonne

130 mm

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

numéro RAL de la partie supérieure

9010

numéro RAL de la colonne

9010

surface de la partie supérieure

autre

largeur de la partie supérieure

45 mm

section transversale utile

1255 mm²

nombre de cloisons

2

nombre de parties supérieures utilisables

1

Type de fixation

pied

ajustable

Non

entrée de câble

au-dessus

Modèle type

des deux côtés

Info produit

Gamme

Tercia clm-c45

Code Douane

76109090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.