Colonne mobile clippage direct 2 compart h. 2m couvercle PVC corps alu - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne ovale
  • hauteur de colonne 2000...2000 mm
  • Modèle type des deux côtés
ICON

Colonne mobile à clippage direct hauteur 2m avec 2 compartiments, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Colonne mobile à clippage direct, 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2m
Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée de la liaison pour faux-plafond référence 6 530 76
Rayon d'action de 1,5m maximum pour une hauteur de plafond de 2,5m
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

numéro RAL de la colonne

9003

surface de la partie supérieure

non traité

qualité du matériau de la partie supérieure

polychlorure de vinyle (PVC)

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

couleur de la colonne

blanc

compensation de hauteur

0 mm

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

numéro RAL de la partie supérieure

9003

couleur de la partie supérieure

blanc

surface de la colonne

autre

forme de colonne

ovale

déplaçable

Oui

profil continu

Oui

matériau de la partie supérieure

plastique

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

2000...2000 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

section transversale utile

6220 mm²

nombre de cloisons

1

nombre de parties supérieures utilisables

2

Type de fixation

pied

ajustable

Non

entrée de câble

au-dessus

Modèle type

des deux côtés

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.